川善 川善の 卓上消耗品 川善の ラップ・消耗品・食品包材 川善の ラップ・ホイル・キッチンペーパー 箱飾り H-No.5 箱飾り H-No.5 注文コード 18276983 (2件のレビュー) サイズ(mm)125×65 内容量1箱(100個) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 - 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 18276983 - オープン ¥6,398 ¥6,398 ¥7,038 (税込) 当日出荷 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください ラップ・消耗品・食品包材 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity テフロンシート シルパット用 大 ノーブランド 税込¥57,178 ¥51,980 バスケットへ バーナー間30cm専用システムガスマット一体型3口用スーパーでかネオブラック 東洋アルミエコープロダクツ 税込¥1,099 ¥999 バスケットへ 3WAYクッキングシート 日翔 税込¥472 ¥429 バスケットへ クッキングシート 業務用 エムエーパッケージング 税込¥879 ¥799 バスケットへ 両面使える クックペーパー コアレス エムエーパッケージング 税込¥824 ¥749 バスケットへ 両面使えるクックペーパー エムエーパッケージング 税込¥1,758 ¥1,598 バスケットへ テフロンシート 6取サイズ ノーブランド 税込¥25,278 ¥22,980 バスケットへ NEO 大黒工業 税込¥7,698 ¥6,998 バスケットへ キッチンペーパー「プロのコックさん専用」厚手 (中) ミシン目入り エムコンス 税込¥2,968 ¥2,698 バスケットへ イージーシーリングフードストックスパゲティ用 岩谷マテリアル 税込¥1,428 ¥1,298 バスケットへ 簡単ラップ HADARIKI 税込¥142~ ¥129~ もち焼きトレー 東洋アルミ 税込¥318 ¥289 バスケットへ バイオカップ 101パイ FC 改 1P50 リスパック 税込¥18,678 ¥16,980 バスケットへ 規格袋(飛竜 一般) Nタイプ SBパックス 税込¥40,678 ¥36,980 バスケットへ ペーパーカップ アイス・ホット兼用 HEIKO 税込¥373~ ¥339~ (2) NF(ノンフッ素) 耐油角底袋 HEIKO 税込¥846~ ¥769~ FMX ギンガムペーパープレート サンナップ 税込¥218 ¥198 バスケットへ エコフルールボウル サンナップ 税込¥1,848 ¥1,680 バスケットへ FMX ノートモカストロングカップエンボス サンナップ 税込¥218 ¥198 バスケットへ FMX ノートモカ大きいストロングカップ サンナップ 税込¥218 ¥198 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ厨房機器・キッチン/店舗用品卓上消耗品ラップ・消耗品・食品包材ラップ・ホイル・キッチンペーパー水引・料理飾 商品レビュー 平均満足度: 総レビュー件数: 2 件 毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する 対象商品: 18276983 2024-12-10 用途: おせちの飾りに使う予定です 製造業 毎年注文してますが、おせちがとても華やかに見えます。これからも注文し続けたいと思います 参考になった 対象商品: 18276983 2020-12-28 用途: ラッピング サービス業 海外向けのギフト商品のラッピングに使用しました。とても華やかになり、また両面テープが付いていて使いやすかったです。 参考になった よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「ラップ・ホイル・キッチンペーパー」にはこんなカテゴリがあります ラップ 懐紙・敷紙 レースペーパー アルミホイル アルミトレー・グリルマット キッチンペーパー クッキングシート ワックスペーパー 水引・料理飾 天ぷら敷紙 ラップ蓋 吸水・鮮度保持シート シェアする マイページ 最近見た商品