曜日別特売

脱酸素剤 バイタロン PH(自己反応型)

脱酸素剤 バイタロン PH(自己反応型) - 常盤産業脱酸素剤 バイタロン PH(自己反応型) - 常盤産業脱酸素剤 バイタロン PH(自己反応型) - 常盤産業脱酸素剤 バイタロン PH(自己反応型) - 常盤産業脱酸素剤 バイタロン PH(自己反応型) - 常盤産業脱酸素剤 バイタロン PH(自己反応型) - 常盤産業脱酸素剤 バイタロン PH(自己反応型) - 常盤産業脱酸素剤 バイタロン PH(自己反応型) - 常盤産業
(7件のレビュー)

食品の包装内の酸素を吸収し脱酸素状態(酸素濃度0.1%以下)を作り出し、カビの発生・油脂の酸化・変色・害虫発生を防ぎ作りたてのおいしさを保持します。

全14種類を絞り込む
寸法(mm)
吸収量
内容量
14種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
主な用途
寸法(mm)
吸収量
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0776428080409411セット(500個×2ケース)-100×70(酸素)1000mL(空気)5000mL-
オープン
26,980
29,678(税込)
14日以内出荷
返品不可
0776428980409421セット(250個×2ケース)-100×100(酸素)2000mL(空気)10000mL-
オープン
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
07764298-1セット(200個×2ケース)-180×100(酸素)3000mL(空気)15000mL-
オープン
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
1828711540×25(20mL)1パック(100個)半生菓子、饅頭、甘納豆、生パン粉、削節、バームクーヘン、チーズなど40×30(酸素)20mL(空気)100mL速効タイプ
オープン
269
296(税込)
当日出荷
1828712440×30(30mL)1パック(200個)半生菓子、饅頭、甘納豆、生パン粉、削節、バームクーヘン、チーズなど40×30(酸素)30mL(空気)150mL速効タイプ
オープン
569
626(税込)
当日出荷
1828713365×60(300mL)1パック(100個)半生菓子、饅頭、甘納豆、生パン粉、削節、バームクーヘン、チーズなど65×60(酸素)300mL(空気)1500mL速効タイプ
オープン
899
989(税込)
5日以内出荷
返品不可
1828714240×30(30mL)1パック(100個)半生菓子、饅頭、甘納豆、生パン粉、削節、バームクーヘン、チーズなど40×30(酸素)30mL(空気)150mL速効タイプ
オープン
299
329(税込)
当日出荷
1828715865×70(400mL)1パック(50個)半生菓子、饅頭、甘納豆、生パン粉、削節、バームクーヘン、チーズなど65×70(酸素)400mL(空気)2000mL速効タイプ
オープン
669
736(税込)
当日出荷
1828716740×40(50mL)1パック(200個)半生菓子、饅頭、甘納豆、生パン粉、削節、バームクーヘン、チーズなど40×40(酸素)50mL(空気)250mL速効タイプ
オープン
629
692(税込)
当日出荷
1828717665×70(500mL)1パック(50個)半生菓子、饅頭、甘納豆、生パン粉、削節、バームクーヘン、チーズなど65×70(酸素)500mL(空気)2500mL速効タイプ
オープン
809
890(税込)
当日出荷
1828718540×40(50mL)1パック(100個)半生菓子、饅頭、甘納豆、生パン粉、削節、バームクーヘン、チーズなど40×40(酸素)50mL(空気)250mL速効タイプ
オープン
319
351(税込)
当日出荷
1828719440×50(100mL)1パック(100個)半生菓子、饅頭、甘納豆、生パン粉、削節、バームクーヘン、チーズなど40×50(酸素)100mL(空気)500mL速効タイプ
オープン
449
494(税込)
当日出荷
1828720365×40(150mL)1パック(100個)半生菓子、饅頭、甘納豆、生パン粉、削節、バームクーヘン、チーズなど50×50(酸素)150mL(空気)750mL速効タイプ
オープン
599
659(税込)
当日出荷
18287106-1パック(100個)半生菓子、饅頭、甘納豆、生パン粉、削節、バームクーヘン、チーズなど40×30(酸素)20mL(空気)100mL速効タイプ
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18287115
2023-12-04
用途: 半生菓子収納時に
飲食業

半生菓子をパッケージングするときに使っています。。

対象商品 : 18287124
2021-11-22
用途: 和菓子

在庫切れなく 値段も手頃です
製品を袋から出して、どのぐらい置いておけるのか知りたい

1が参考にしています
MonotaROからの回答

放置可能時間は2時間以内とのことです

対象商品 : 18287115
2021-04-26
用途: 焼き菓子の個包装
卸売・小売業

パウンドケーキやスコーンの個包装に使っています。
使いやすく、品質も問題ありません。満足しています。

対象商品 : 18287115
2021-08-19
用途: ケーキの保存
サービス業

思ったよりも使用しやすく、また使いたいと感じた商品です。

対象商品 : 18287115
2020-08-16
用途: 食品の保存用
飲食業

専門店で購入するより大分安価で購入出来ました。
ありがとうございました。

対象商品 : 18287124
2020-03-21
用途: あまごのスモークの真空パックに使用しています。
サービス業

扱いやすく、値段も安いので助かります。これに決めてリピートしています。

対象商品 : 18287194
2017-02-26
用途: 半生商品の梱包
特定非営利活動法人NPO地域環境対策研究所

価格が安くて良いが、効果の持続性はこれから検証です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラップ・消耗品・食品包材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする