曜日別特売
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
番手
折径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18306067-1パック(100g)#30120カブキ
オープン
649
714(税込)
当日出荷
18306076-1パック(100g)#45180カブキ
オープン
649
714(税込)
5日以内出荷
18306085-1パック(100g)#30120トリコロール
オープン
649
714(税込)
5日以内出荷
返品不可
18306094-1パック(100g)#45180トリコロール
オープン
649
714(税込)
5日以内出荷
返品不可
18306103-1パック(100g)#30120江戸茶
オープン
649
714(税込)
5日以内出荷
返品不可
18306112-1パック(100g)#45180江戸茶
オープン
649
714(税込)
5日以内出荷
返品不可
18306128-1パック(100g)#30120紅白
オープン
649
714(税込)
5日以内出荷
返品不可
18306137-1パック(1kg)#30120紅白
オープン
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
返品不可
18306146-1パック(100g)#45180紅白
オープン
649
714(税込)
5日以内出荷
返品不可
18306155-1パック(1kg)#45180紅白
オープン
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
返品不可
18306164-1パック(100g)#30120紫白
オープン
649
714(税込)
5日以内出荷
返品不可
18306173-1パック(1kg)#30120紫白
オープン
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
返品不可
18306182-1パック(100g)#45180紫白
オープン
649
714(税込)
5日以内出荷
返品不可
18306198-1パック(1kg)#45180紫白
オープン
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18306198
2017-11-23
用途: 使い捨て仕出し容器蓋固定
隠岐包装株式会社

探しておりました。以外な品扱っていて本当良かった。
単価的にも十分満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

輪ゴムの特長と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/rubber_band/
2023-03-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

輪ゴム・ゴムバンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする