曜日別特売

フルーツキャップ

フルーツキャップ - ダイコク化成フルーツキャップ - ダイコク化成フルーツキャップ - ダイコク化成フルーツキャップ - ダイコク化成フルーツキャップ - ダイコク化成フルーツキャップ - ダイコク化成フルーツキャップ - ダイコク化成フルーツキャップ - ダイコク化成
(24件のレビュー)
上幅(mm)80下端幅(mm)75厚さ(cm)約7~8(巾)内容量1パック(100枚)
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18306575WSR-130130イエロー
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
18306584WSR-130130オレンジ
オープン
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
18306593WSR-130130グリーン
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
18306602WSR-130130
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
18306618WSR-130130ピンク
オープン
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
18306627WSR-110110イエロー
オープン
1,098
1,208(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月1日
18306636WSR-110110オレンジ
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
18306645WSR-110110グリーン
オープン
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
18306654WSR-110110
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
18306663WSR-110110ピンク
オープン
1,098
1,208(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月30日
18306672WSR-9090イエロー
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
18306688WSR-9090オレンジ
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
18306697WSR-9090グリーン
オープン
999
1,099(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月30日
18306706WSR-9090
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
18306715WSR-9090ピンク
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
18306724WSR-7070イエロー
オープン
899
989(税込)
6日以内出荷
返品不可
18306733WSR-7070オレンジ
オープン
889
978(税込)
6日以内出荷
返品不可
18306742WSR-7070グリーン
オープン
899
989(税込)
9日以内出荷
返品不可
18306758WSR-7070
オープン
899
989(税込)
当日出荷
18306767WSR-7070ピンク
オープン
899
989(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月31日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:24
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-27
用途: 日本梨の出荷(宅配便)
水田園農・林・水産業

種類ごとに色を変えて箱詰めしており、現在全部で5色を使用しております。
登園では同じ時期に収穫できるのはマックス5種類ですので、現在のところ色の種類は丁度いいかな!

2025-06-26
用途: フルーツ発送時の梱包
農・林・水産業

280g未満の桃の梱包で使用しています。様々な色とサイズがあるのがとても良いです。フルーツキャップ自体の品質は可もなく不可もなくあたりまえに最高です。

2025-09-17
用途: 梨の出荷用
製造業

若干経費はかかりますが、商品に高級感がでて満足です。

2025-09-07
用途: 梨の保護に使用
流星区卸売・小売業

素材に柔らかさがあり色も梨にあっている。
半分に切って使っています。

対象商品 : 18306663
2024-09-18
用途: いちじくの包装
農・林・水産業

いちじくを県外へ出荷する為、ネットを探していたのですがこちらのネットが大きいいちじくにぴったりでした。

2024-09-28
用途: アクセサリー
その他業種

サイズが一つしか書いていないため思っていたより大きかったです。サイズはHWD欲しいです。安いのは助かります。

対象商品 : 18306654
2022-04-08
用途: 多肉
plant∞shrine卸売・小売業

スムーズにとどいてよかったです!
リピートしてます!

対象商品 : 18306758
2021-07-22
用途: 桃の収穫で家庭用ですが少し見栄えが゛よいかと。
農・林・水産業

まだ未使用ですが、今年は収穫が少なく来年には、使用したいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする