曜日別特売

エージレス

エージレス - 一色本店エージレス - 一色本店エージレス - 一色本店エージレス - 一色本店エージレス - 一色本店エージレス - 一色本店エージレス - 一色本店
(7件のレビュー)
材質鉄粉・紙・ポリ
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
179711442-10kg用1セット(3袋)2~10kg用
520
459
505(税込)
当日出荷
1797113530kg用1セット30kg用
360
309
340(税込)
当日出荷
1797116210-15kgヨウ1セット(2袋)10~15kg用
414
399
439(税込)
当日出荷
17971153オモチヨウ1セット(6袋)おもち用
520
459
505(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-16
用途: 日常使い
製造業

お米の保管に常備していると安心するので取り扱いを継続お願いいたします。

対象商品 : 17971135
2022-06-27
用途: 米の保存
サービス業

使いはじめなので結果が楽しみです。
使い方はいたって簡単です。

対象商品 : 17971144
2021-06-24
用途: 米の自家販売時
農・林・水産業

10kg、5kgの封入、梱包に使いました。
剤自体が個包装なので使用数の把握も楽ですし簡単、便利で良いと思います。

対象商品 : 17971135
2020-07-07
用途: 玄米10kg

玄米10kgブリキ缶に入れ、穴の開いた裏蓋に入れています。最初から入れているので効果の程はわかりませんが、信頼しています。

1が参考にしています
対象商品 : 17971144
2018-12-14
用途: お米の貯蔵
その他業種

以前は、容量が小さいものを数個使っていましたが、反応するのが遅かったのですが、今回、このエージレスを使ってみて、一つでお手軽、使い勝手がよかったです。 次回からも利用させてもらいます。

対象商品 : 17971135
2017-10-29
用途: 玄米保存用
農・林・水産業

玄米を長期間保存するのに使用しています。特に夏を越す様なときには効果抜群です。

1が参考にしています
対象商品 : 17971162
2016-08-15
用途: お米の保存用

お米の保存袋と一緒に使用しています。品質に、非常に満足しております。お勧めします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラップ・消耗品・食品包材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする