曜日別特売

トルシーネット付M3

トルシーネット付M3 - 一色本店トルシーネット付M3 - 一色本店トルシーネット付M3 - 一色本店トルシーネット付M3 - 一色本店トルシーネット付M3 - 一色本店
(2件のレビュー)

飛び回る害虫を色で引き寄せ粘着でビタットキャッチします。野菜などの作物や花を害虫から守ります。ネット付と専用スティックがセットで簡単に設置できプランターに挿すことができます。鮮やかなトルシーを設置するだけで、アザミウマ類・アブラムシ類などを引き寄せ、強力な粘着力でしっかり捕獲します。農薬を使用しないため、安心・安全であるだけでなく、抵抗性のある害虫にも効果を発揮します。

用途害虫捕獲粘着紙+吊り下げスティックセット。寸法(mm)100×230セット内容粘着紙・吊り下げスティック3組セット材質(本体)粘着剤ポリプデン材質(ネット)ポリエチレン内容量1パック(3枚)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17971363100X230
600
549
604(税込)
当日出荷
17971372100X230
600
549
604(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17971363
2020-04-11
用途: 葉物野菜や苺ネットの中に
その他業種

防虫ネットしていても、小さな虫がいつの間にか発生するので、これも購入してネットの中に設置したところ、すぐに小さなハエがくっつきました。寄せつけやすい色なのだと思います。

対象商品 : 17971363
2019-06-01
用途: 野菜の害虫駆除
その他業種

テレビで、野菜の害虫駆除として同じような物を紹介していました。虫が苦手なので、効果を期待しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

育苗・誘引・接木」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする