スマートフォン用microUSBケーブル USB3.0 ブラック
USB3.0の規格である「Certified SuperSpeed USB(USB3.0)」の正規認証品。USB3.0(A)のインターフェースを持つパソコンと、USB3.0(microB)のインターフェースを持つスマートフォンなどを接続できるUSB3.0ケーブル。
コネクタ形状USB3.0(A)オス-USB3.0(MicroB)オス
色ブラック
仕様3重シールド、ツイストペアケーブル(通信線)
適合機種USB3.0(A)オス:USB(A)端子搭載のパソコン、充電器など、USB3.0(microB)オス:USB3.0(microB)端子搭載のスマートフォンなど
規格USB3.0規格正規認証品
最大データ転送速度(Mbps)(理論値)5000
ケーブル種類ストレート
内容量1本
USB充電/データ転送ケーブル の新着商品
iPhone充電ケーブル USB-C to ライトニング MFi認証 60W PD対応 iPhone14/13/12/11/SE iPad AirPods対応
エレコム
税込¥2,088~
¥1,898~
iPhone充電ケーブル USB-C to ライトニング 高耐久 60W PD対応 iPhone14/13/12/11/SE iPad AirPods対応
エレコム
税込¥1,648~
¥1,498~
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17982204 | MPA-U3AMB05BK | 17987558 | USB3-AMB05BK |
|
USBケーブル マイクロBケーブル microB-A 3.0 3重シールドケーブル | エレコム | 1本 | ¥1,898 税込¥2,088 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 17982213 | MPA-U3AMB10BK | 17987576 | USB3-AMB10BK |
|
USBケーブル マイクロBケーブル microB-A 3.0 3重シールドケーブル | エレコム | 1本 | ¥1,998 税込¥2,198 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |