曜日別特売

サイクロ減速機 6000シリーズ インバータ用プレミアム効率モータ付(横形・脚付・ブレーキ付)(0.75kW~2.2kW)

サイクロ減速機 6000シリーズ インバータ用プレミアム効率モータ付(横形・脚付・ブレーキ付)(0.75kW~2.2kW) - 住友重機械工業サイクロ減速機 6000シリーズ インバータ用プレミアム効率モータ付(横形・脚付・ブレーキ付)(0.75kW~2.2kW) - 住友重機械工業サイクロ減速機 6000シリーズ インバータ用プレミアム効率モータ付(横形・脚付・ブレーキ付)(0.75kW~2.2kW) - 住友重機械工業サイクロ減速機 6000シリーズ インバータ用プレミアム効率モータ付(横形・脚付・ブレーキ付)(0.75kW~2.2kW) - 住友重機械工業サイクロ減速機 6000シリーズ インバータ用プレミアム効率モータ付(横形・脚付・ブレーキ付)(0.75kW~2.2kW) - 住友重機械工業サイクロ減速機 6000シリーズ インバータ用プレミアム効率モータ付(横形・脚付・ブレーキ付)(0.75kW~2.2kW) - 住友重機械工業サイクロ減速機 6000シリーズ インバータ用プレミアム効率モータ付(横形・脚付・ブレーキ付)(0.75kW~2.2kW) - 住友重機械工業サイクロ減速機 6000シリーズ インバータ用プレミアム効率モータ付(横形・脚付・ブレーキ付)(0.75kW~2.2kW) - 住友重機械工業

注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。

低速軸方向横形・低速軸方向水平使用環境屋内形内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
全948種類を絞り込む
減速比
948種類すべて表示中
注文コード
品番
取付け方法
減速比
ブレーキ
シリーズ
モータ容量記号
枠番
モータータイプ
モーター極数(P)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18029786CHHM1-6130-AP-B-59-59付き6000シリーズ16130-4
341,000
279,800
307,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18029795CHHM1-6130-AP-B-71-71付き6000シリーズ16130-4
308,600
249,800
274,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18029804CHHM1-6130-AP-B-87-87付き6000シリーズ16130-4
308,600
249,800
274,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18029822CHHM1-6130DB-AP-B-121-121付き6000シリーズ16130DB-4
346,800
286,700
315,370(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18029847CHHM1-6130DB-AP-B-165-165付き6000シリーズ16130DB-4
383,300
316,900
348,590(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18029856CHHM1-6130DB-AP-B-187-187付き6000シリーズ16130DB-4
383,300
316,900
348,590(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18029883CHHM1-6135-AP-B-71-71付き6000シリーズ16135-4
341,000
279,800
307,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18029892CHHM1-6135-AP-B-87-87付き6000シリーズ16135-4
328,100
269,800
296,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18029908CHHM1-6135DB-AP-B-104-104付き6000シリーズ16135DB-4
370,100
299,800
329,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18029926CHHM1-6135DB-AP-B-143-143付き6000シリーズ16135DB-4
423,300
349,800
384,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18029953CHHM1-6135DB-AP-B-195-195付き6000シリーズ16135DB-4
413,900
339,800
373,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18029962CHHM1-6135DB-AP-B-231-231付き6000シリーズ16135DB-4
413,900
339,800
373,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18029978CHHM1-6135DB-AP-B-273-273付き6000シリーズ16135DB-4
413,900
339,800
373,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18030014CHHM1-6140-AP-B-87-87付き6000シリーズ16140-4
336,300
278,100
305,910(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18030048CHHM1-6140DB-AP-B-143-143付き6000シリーズ16140DB-4
501,900
399,800
439,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18030066CHHM1-6140DB-AP-B-187-187付き6000シリーズ16140DB-4
483,100
399,400
439,340(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18030093CHHM1-6140DB-AP-B-273-273付き6000シリーズ16140DB-4
422,600
349,400
384,340(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18030102CHHM1-6140DB-AP-B-289-289付き6000シリーズ16140DB-4
422,600
349,400
384,340(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18030127CHHM1-6140DC-AP-B-104-104付き6000シリーズ16140DC-4
413,300
339,800
373,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18030136CHHM1-6140DC-AP-B-121-121付き6000シリーズ16140DC-4
440,800
359,800
395,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18030145CHHM1-6140DC-AP-B-143-143付き6000シリーズ16140DC-4
509,700
419,800
461,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18030154CHHM1-6145-AP-B-87-87付き6000シリーズ16145-4
341,000
279,800
307,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18030163CHHM1-6145DB-AP-B-143-143付き6000シリーズ16145DB-4
541,600
447,800
492,580(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18030206CHHM1-6145DB-AP-B-231-231付き6000シリーズ16145DB-4
460,900
379,800
417,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18030215CHHM1-6145DB-AP-B-273-273付き6000シリーズ16145DB-4
447,500
369,800
406,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18030233CHHM1-6145DB-AP-B-319-319付き6000シリーズ16145DB-4
447,500
369,800
406,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18030258CHHM1-6145DB-AP-B-473-473付き6000シリーズ16145DB-4
447,500
369,800
406,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18030267CHHM1-6145DB-AP-B-493-493付き6000シリーズ16145DB-4
457,100
377,900
415,690(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18030285CHHM1-6145DC-AP-B-121-121付き6000シリーズ16145DC-4
455,700
376,800
414,480(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18030294CHHM1-6145DC-AP-B-143-143付き6000シリーズ16145DC-4
547,900
449,800
494,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18030303CHHM1-6145DC-AP-B-165-165付き6000シリーズ16145DC-4
537,000
439,800
483,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18030312CHHM1-6160DA-AP-B-165-165付き6000シリーズ16160DA-4
566,700
468,500
515,350(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18030328CHHM1-6160DA-AP-B-187-187付き6000シリーズ16160DA-4
566,700
468,500
515,350(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18030337CHHM1-6160DA-AP-B-195-195付き6000シリーズ16160DA-4
546,200
449,800
494,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18030346CHHM1-6160DA-AP-B-231-231付き6000シリーズ16160DA-4
505,000
417,500
459,250(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18030355CHHM1-6160DA-AP-B-273-273付き6000シリーズ16160DA-4
496,500
399,800
439,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18030364CHHM1-6160DA-AP-B-289-289付き6000シリーズ16160DA-4
496,500
399,800
439,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18030373CHHM1-6160DA-AP-B-319-319付き6000シリーズ16160DA-4
463,600
379,800
417,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18030382CHHM1-6160DA-AP-B-377-377付き6000シリーズ16160DA-4
463,600
379,800
417,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18030398CHHM1-6160DA-AP-B-473-473付き6000シリーズ16160DA-4
463,600
379,800
417,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18030407CHHM1-6160DA-AP-B-493-493付き6000シリーズ16160DA-4
474,100
389,800
428,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18030416CHHM1-6160DA-AP-B-559-559付き6000シリーズ16160DA-4
474,100
389,800
428,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18030434CHHM1-6160DB-AP-B-165-165付き6000シリーズ16160DB-4
572,300
469,800
516,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18030443CHHM1-6160DB-AP-B-187-187付き6000シリーズ16160DB-4
572,300
469,800
516,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18030468CHHM1-6165DA-AP-B-195-195付き6000シリーズ16165DA-4
590,200
487,900
536,690(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18030477CHHM1-6165DA-AP-B-231-231付き6000シリーズ16165DA-4
549,800
449,800
494,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18030486CHHM1-6165DA-AP-B-273-273付き6000シリーズ16165DA-4
545,700
449,800
494,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18030495CHHM1-6165DA-AP-B-289-289付き6000シリーズ16165DA-4
545,700
449,800
494,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18030504CHHM1-6165DA-AP-B-319-319付き6000シリーズ16165DA-4
515,300
419,800
461,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18030513CHHM1-6165DA-AP-B-377-377付き6000シリーズ16165DA-4
499,900
399,800
439,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする