曜日別特売

サイクロ減速機 6000シリーズ インバータ用プレミアム効率モータ付(横形・脚付・屋外・ブレーキ付)(3.7kW~7.5kW)

サイクロ減速機 6000シリーズ インバータ用プレミアム効率モータ付(横形・脚付・屋外・ブレーキ付)(3.7kW~7.5kW) - 住友重機械工業サイクロ減速機 6000シリーズ インバータ用プレミアム効率モータ付(横形・脚付・屋外・ブレーキ付)(3.7kW~7.5kW) - 住友重機械工業サイクロ減速機 6000シリーズ インバータ用プレミアム効率モータ付(横形・脚付・屋外・ブレーキ付)(3.7kW~7.5kW) - 住友重機械工業サイクロ減速機 6000シリーズ インバータ用プレミアム効率モータ付(横形・脚付・屋外・ブレーキ付)(3.7kW~7.5kW) - 住友重機械工業

注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。

ブレーキ付きシリーズ6000シリーズ低速軸方向横形・低速軸方向水平モーター極数(P)4タイプインバータ用プレミアム効率三相モータ付(屋外)種類ギヤモータ取付方式脚取付電源三相使用環境屋外形内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
全320種類を絞り込む
減速比
モータ容量記号
枠番
320種類すべて表示中
注文コード
品番
減速比
モータ容量記号
枠番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18057804CHHM5-6130-AP-B-13/A101356130
517,600
427,900
470,690(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18057813CHHM5-6130-AP-B-15/A101556130
517,600
427,900
470,690(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18057865CHHM5-6130-AP-B-6/A10656130
538,800
445,500
490,050(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18057883CHHM5-6135-AP-B-13/A101356135
555,600
459,300
505,230(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18057892CHHM5-6135-AP-B-15/A101556135
540,500
446,900
491,590(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18057935CHHM5-6135-AP-B-29/A102956135
534,300
441,700
485,870(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18057953CHHM5-6135-AP-B-43/A104356135
538,500
445,200
489,720(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18057978CHHM5-6140-AP-B-21/A102156140
530,900
438,900
482,790(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18057996CHHM5-6140-AP-B-29/A102956140
565,400
467,400
514,140(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18058005CHHM5-6140-AP-B-35/A103556140
549,500
454,300
499,730(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18058032CHHM5-6145-AP-B-25/A102556145
620,800
513,200
564,520(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18058066CHHM5-6145-AP-B-43/A104356145
583,600
482,500
530,750(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18058084CHHM5-6145-AP-B-59/A105956145
600,200
496,200
545,820(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18058093CHHM5-6160-AP-B-25/A102556160
640,900
529,900
582,890(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18058102CHHM5-6160-AP-B-29/A102956160
627,300
518,600
570,460(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18058127CHHM5-6160-AP-B-43/A104356160
620,500
513,000
564,300(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18058206CHHM5-6165-AP-B-71/A107156165
700,300
579,000
636,900(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18058224CHHM5-6165DC-AP-B-104/A1010456165DC
741,700
613,200
674,520(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18058233CHHM5-6165DC-AP-B-121/A1012156165DC
741,700
613,200
674,520(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18058242CHHM5-6170-AP-B-43/A104356170
695,800
575,200
632,720(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18058276CHHM5-6170-AP-B-71/A107156170
760,900
629,100
692,010(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18058285CHHM5-6170-AP-B-87/A108756170
751,700
621,500
683,650(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18058294CHHM5-6170DC-AP-B-104/A1010456170DC
772,400
638,600
702,460(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18058303CHHM5-6170DC-AP-B-143/A1014356170DC
772,400
638,600
702,460(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18058373CHHM5-6175DC-AP-B-104/A1010456175DC
843,800
697,600
767,360(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18058434CHHM5-6180DB-AP-B-104/A1010456180DB
986,400
815,500
897,050(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18058468CHHM5-6180DB-AP-B-165/A1016556180DB
911,500
753,600
828,960(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18058495CHHM5-6180DB-AP-B-273/A1027356180DB
911,500
753,600
828,960(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18058522CHHM5-6185DB-AP-B-121/A1012156185DB
1,034,600
855,300
940,830(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18058574CHHM5-6185DB-AP-B-231/A1023156185DB
971,300
803,000
883,300(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18058592CHHM5-6185DB-AP-B-289/A1028956185DB
971,300
803,000
883,300(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18058626CHHM5-6190DA-AP-B-165/A1016556190DA
1,095,600
905,700
996,270(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18058696CHHM5-6190DB-AP-B-104/A1010456190DB
1,105,100
913,600
1,004,960(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18058705CHHM5-6190DB-AP-B-121/A1012156190DB
1,110,600
918,100
1,009,910(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18058784CHHM5-6195DA-AP-B-289/A1028956195DA
1,126,300
931,100
1,024,210(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18058836CHHM5-6195DB-AP-B-121/A1012156195DB
1,161,700
960,400
1,056,440(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18058854CHHM5-6195DB-AP-B-165/A1016556195DB
1,280,200
1,058,300
1,164,130(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18058888CHHM5-6195DB-AP-B-231/A1023156195DB
1,127,900
932,400
1,025,640(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18058924CHHM8-6130-AP-B-17/A101786130
608,300
502,900
553,190(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18058942CHHM8-6130-AP-B-6/A10686130
620,500
513,000
564,300(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18058958CHHM8-6130-AP-B-8/A10886130
620,500
513,000
564,300(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18058967CHHM8-6135-AP-B-11/A101186135
675,200
558,200
614,020(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18058976CHHM8-6135-AP-B-13/A101386135
675,200
558,200
614,020(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18058985CHHM8-6135-AP-B-15/A101586135
648,000
535,700
589,270(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18058994CHHM8-6135-AP-B-17/A101786135
617,700
510,700
561,770(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18059003CHHM8-6135-AP-B-21/A102186135
604,600
499,900
549,890(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18059012CHHM8-6135-AP-B-25/A102586135
616,500
509,700
560,670(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18059028CHHM8-6135-AP-B-29/A102986135
621,100
513,500
564,850(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18059046CHHM8-6135-AP-B-8/A10886135
647,700
535,500
589,050(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18059064CHHM8-6140-AP-B-13/A101386140
705,100
582,900
641,190(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする