曜日別特売

サイクロ減速機 6000シリーズ インバータ用プレミアム効率モータ付(取付方向自由・脚付・屋外)

サイクロ減速機 6000シリーズ インバータ用プレミアム効率モータ付(取付方向自由・脚付・屋外) - 住友重機械工業サイクロ減速機 6000シリーズ インバータ用プレミアム効率モータ付(取付方向自由・脚付・屋外) - 住友重機械工業サイクロ減速機 6000シリーズ インバータ用プレミアム効率モータ付(取付方向自由・脚付・屋外) - 住友重機械工業サイクロ減速機 6000シリーズ インバータ用プレミアム効率モータ付(取付方向自由・脚付・屋外) - 住友重機械工業

注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。

ブレーキなしシリーズ6000シリーズ低速軸方向取付方向自由モーター極数(P)4タイプインバータ用プレミアム効率三相モータ付(屋外)種類ギヤモータ取付方式脚取付電源三相内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
全206種類を絞り込む
減速比
モータ容量記号
枠番
206種類すべて表示中
注文コード
品番
減速比
モータ容量記号
枠番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18073387CNHM1-6085-AP-15/A101516085
132,800
109,800
120,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18073405CNHM1-6085-AP-6/A10616085
131,900
109,100
120,010(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18073414CNHM1-6085-AP-8/A10816085
131,900
109,100
120,010(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18073423CNHM1-6090-AP-11/A101116090
145,400
120,200
132,220(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18073466CNHM1-6090-AP-21/A102116090
132,800
109,800
120,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18073484CNHM1-6090-AP-8/A10816090
144,300
119,300
131,230(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18073518CNHM1-6095-AP-15/A101516095
171,100
141,500
155,650(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18073527CNHM1-6095-AP-17/A101716095
171,100
141,500
155,650(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18073554CNHM1-6095-AP-29/A102916095
140,600
116,300
127,930(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18073563CNHM1-6095-AP-35/A103516095
140,600
116,300
127,930(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18073572CNHM1-6095-AP-43/A104316095
149,200
123,400
135,740(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18073588CNHM1-6095-AP-6/A10616095
169,700
140,300
154,330(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18073606CNHM1-6100-AP-17/A101716100
192,300
159,000
174,900(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18073633CNHM1-6100-AP-29/A102916100
168,700
139,500
153,450(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18073642CNHM1-6100-AP-35/A103516100
154,600
127,900
140,690(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18073685CNHM1-6105-AP-35/A103516105
168,700
139,500
153,450(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18073703CNHM1-6105-AP-51/A105116105
177,200
146,500
161,150(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18073712CNHM1-6105-AP-59/A105916105
173,500
143,500
157,850(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18073737CNHM1-6110-AP-29/A102916110
196,600
162,600
178,860(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18073755CNHM1-6110-AP-43/A104316110
184,100
152,200
167,420(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18073764CNHM1-6110-AP-51/A105116110
190,900
157,900
173,690(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18073782CNHM1-6115-AP-25/A102516115
202,600
167,500
184,250(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18073816CNHM1-6115-AP-43/A104316115
199,900
165,300
181,830(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18073852CNHM1-6115-AP-87/A108716115
177,200
146,500
161,150(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18073904CNHM1-6120-AP-87/A108716120
190,900
157,900
173,690(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18073922CNHM1-6120DB-AP-143/A1014316120DB
219,900
181,800
199,980(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18073938CNHM1-6120DB-AP-165/A1016516120DB
219,900
181,800
199,980(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18073947CNHM1-6125-AP-51/A105116125
268,200
221,800
243,980(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18073992CNHM1-6125DB-AP-121/A1012116125DB
244,600
202,300
222,530(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18074008CNHM1-6125DB-AP-143/A1014316125DB
255,200
211,000
232,100(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18074035CNHM1-6125DB-AP-195/A1019516125DB
255,200
211,000
232,100(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18074044CNHM1-6125DB-AP-231/A1023116125DB
278,700
230,400
253,440(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18074053CNHM2-6095-AP-11/A101126095
157,800
130,500
143,550(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18074062CNHM2-6095-AP-13/A101326095
157,800
130,500
143,550(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18074096CNHM2-6095-AP-21/A102126095
158,400
131,000
144,100(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18074105CNHM2-6095-AP-6/A10626095
156,900
129,800
142,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18074123CNHM2-6100-AP-11/A101126100
172,600
142,700
156,970(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18074148CNHM2-6100-AP-15/A101526100
173,800
143,700
158,070(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18074157CNHM2-6100-AP-17/A101726100
173,800
143,700
158,070(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18074166CNHM2-6100-AP-21/A102126100
169,100
139,800
153,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18074193CNHM2-6105-AP-11/A101126105
202,500
167,400
184,140(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18074202CNHM2-6105-AP-13/A101326105
202,500
167,400
184,140(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18074245CNHM2-6105-AP-25/A102526105
181,600
150,200
165,220(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18074254CNHM2-6105-AP-29/A102926105
181,600
150,200
165,220(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18074272CNHM2-6105-AP-6/A10626105
201,800
166,900
183,590(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18074297CNHM2-6110-AP-11/A101126110
217,900
180,200
198,220(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18074315CNHM2-6110-AP-15/A101526110
219,000
181,100
199,210(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18074324CNHM2-6110-AP-17/A101726110
219,000
181,100
199,210(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18074333CNHM2-6110-AP-21/A102126110
198,000
163,700
180,070(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18074342CNHM2-6110-AP-25/A102526110
194,800
161,100
177,210(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする