曜日別特売

サイクロ減速機 6000シリーズ インバータ用プレミアム効率モータ付(取付方向自由・脚付・屋外・ブレーキ付)

サイクロ減速機 6000シリーズ インバータ用プレミアム効率モータ付(取付方向自由・脚付・屋外・ブレーキ付) - 住友重機械工業サイクロ減速機 6000シリーズ インバータ用プレミアム効率モータ付(取付方向自由・脚付・屋外・ブレーキ付) - 住友重機械工業サイクロ減速機 6000シリーズ インバータ用プレミアム効率モータ付(取付方向自由・脚付・屋外・ブレーキ付) - 住友重機械工業サイクロ減速機 6000シリーズ インバータ用プレミアム効率モータ付(取付方向自由・脚付・屋外・ブレーキ付) - 住友重機械工業

注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。

ブレーキ付きシリーズ6000シリーズ低速軸方向取付方向自由モーター極数(P)4タイプインバータ用プレミアム効率三相モータ付(屋外)種類ギヤモータ取付方式脚取付電源三相内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
全206種類を絞り込む
減速比
モータ容量記号
枠番
206種類すべて表示中
注文コード
品番
減速比
モータ容量記号
枠番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18075426CNHM1-6085-AP-B-11/A101116085
238,300
197,000
216,700(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18075435CNHM1-6085-AP-B-13/A101316085
238,300
197,000
216,700(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18075453CNHM1-6085-AP-B-17/A101716085
238,300
197,000
216,700(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18075462CNHM1-6085-AP-B-6/A10616085
237,400
196,300
215,930(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18075487CNHM1-6090-AP-B-11/A101116090
250,900
207,500
228,250(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18075496CNHM1-6090-AP-B-13/A101316090
250,900
207,500
228,250(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18075523CNHM1-6090-AP-B-21/A102116090
238,300
197,000
216,700(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18075532CNHM1-6090-AP-B-6/A10616090
249,800
206,600
227,260(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18075557CNHM1-6095-AP-B-11/A101116095
276,600
228,700
251,570(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18075566CNHM1-6095-AP-B-13/A101316095
276,600
228,700
251,570(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18075575CNHM1-6095-AP-B-15/A101516095
276,600
228,700
251,570(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18075627CNHM1-6095-AP-B-35/A103516095
246,100
203,500
223,850(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18075636CNHM1-6095-AP-B-43/A104316095
254,700
210,600
231,660(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18075645CNHM1-6095-AP-B-6/A10616095
275,200
227,500
250,250(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18075672CNHM1-6100-AP-B-21/A102116100
289,400
239,300
263,230(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18075688CNHM1-6100-AP-B-25/A102516100
271,700
224,700
247,170(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18075715CNHM1-6100-AP-B-43/A104316100
258,000
213,300
234,630(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18075724CNHM1-6105-AP-B-25/A102516105
285,600
236,100
259,710(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18075742CNHM1-6105-AP-B-35/A103516105
274,200
226,700
249,370(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18075767CNHM1-6105-AP-B-51/A105116105
282,700
233,700
257,070(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18075776CNHM1-6105-AP-B-59/A105916105
279,000
230,700
253,770(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18075785CNHM1-6110-AP-B-25/A102516110
298,900
247,100
271,810(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18075794CNHM1-6110-AP-B-29/A102916110
302,100
249,800
274,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18075812CNHM1-6110-AP-B-43/A104316110
289,600
239,500
263,450(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18075828CNHM1-6110-AP-B-51/A105116110
296,400
245,100
269,610(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18075837CNHM1-6110-AP-B-59/A105916110
282,700
233,700
257,070(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18075855CNHM1-6115-AP-B-29/A102916115
311,300
257,400
283,140(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18075873CNHM1-6115-AP-B-43/A104316115
305,400
252,500
277,750(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18075882CNHM1-6115-AP-B-51/A105116115
302,300
250,000
275,000(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18075916CNHM1-6115-AP-B-87/A108716115
282,700
233,700
257,070(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18075925CNHM1-6120-AP-B-43/A104316120
320,900
265,300
291,830(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18075934CNHM1-6120-AP-B-51/A105116120
341,300
282,200
310,420(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18075943CNHM1-6120-AP-B-59/A105916120
321,900
266,200
292,820(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18075968CNHM1-6120-AP-B-87/A108716120
296,400
245,100
269,610(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18076004CNHM1-6125-AP-B-51/A105116125
373,700
309,000
339,900(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18076013CNHM1-6125-AP-B-59/A105916125
341,300
282,200
310,420(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18076022CNHM1-6125-AP-B-71/A107116125
302,300
250,000
275,000(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18076038CNHM1-6125-AP-B-87/A108716125
302,300
250,000
275,000(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18076047CNHM1-6125DB-AP-B-104/A1010416125DB
351,100
290,300
319,330(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18076056CNHM1-6125DB-AP-B-121/A1012116125DB
350,100
289,500
318,450(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18076126CNHM2-6095-AP-B-13/A101326095
284,100
234,900
258,390(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18076135CNHM2-6095-AP-B-15/A101526095
284,700
235,400
258,940(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18076153CNHM2-6095-AP-B-21/A102126095
284,700
235,400
258,940(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18076178CNHM2-6095-AP-B-8/A10826095
283,200
234,200
257,620(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18076187CNHM2-6100-AP-B-11/A101126100
298,900
247,100
271,810(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18076223CNHM2-6100-AP-B-21/A102126100
295,400
244,200
268,620(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18076257CNHM2-6105-AP-B-11/A101126105
328,800
271,900
299,090(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18076266CNHM2-6105-AP-B-13/A101326105
328,800
271,900
299,090(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18076275CNHM2-6105-AP-B-15/A101526105
330,600
273,300
300,630(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18076302CNHM2-6105-AP-B-25/A102526105
307,900
254,600
280,060(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする