曜日別特売

サイクロ減速機 6000シリーズ インバータ用プレミアム効率モータ付(立形・フランジ取付)(3.7kW~7.5kW)

サイクロ減速機 6000シリーズ インバータ用プレミアム効率モータ付(立形・フランジ取付)(3.7kW~7.5kW) - 住友重機械工業サイクロ減速機 6000シリーズ インバータ用プレミアム効率モータ付(立形・フランジ取付)(3.7kW~7.5kW) - 住友重機械工業

注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。

ブレーキなしシリーズ6000シリーズ低速軸方向立形・低速軸方向垂直下向モーター極数(P)4タイプインバータ用プレミアム効率三相モータ付(屋内)種類ギヤモータ取付方式取付台付電源三相使用環境屋内形内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
全320種類を絞り込む
減速比
モータ容量記号
枠番
320種類すべて表示中
注文コード
品番
減速比
モータ容量記号
枠番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18084684CVVM5-6130-AP-111156130
359,900
297,600
327,360(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18084693CVVM5-6130-AP-131356130
359,900
297,600
327,360(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18084702CVVM5-6130-AP-151556130
359,900
297,600
327,360(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18084718CVVM5-6130-AP-171756130
359,900
297,600
327,360(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18084727CVVM5-6130-AP-212156130
329,600
269,800
296,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18084736CVVM5-6130-AP-252556130
326,600
269,800
296,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18084745CVVM5-6130-AP-292956130
306,600
249,800
274,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18084754CVVM5-6130-AP-6656130
389,800
319,800
351,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18084763CVVM5-6130-AP-8856130
389,800
319,800
351,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18084772CVVM5-6135-AP-131356135
411,200
339,800
373,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18084788CVVM5-6135-AP-151556135
390,500
319,800
351,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18084797CVVM5-6135-AP-171756135
390,500
319,800
351,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18084806CVVM5-6135-AP-212156135
359,900
297,600
327,360(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18084815CVVM5-6135-AP-252556135
337,700
279,200
307,120(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18084824CVVM5-6135-AP-292956135
343,100
279,800
307,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18084833CVVM5-6135-AP-353556135
339,600
279,800
307,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18084842CVVM5-6135-AP-434356135
366,400
299,800
329,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18084858CVVM5-6140-AP-171756140
411,200
339,800
373,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18084867CVVM5-6140-AP-212156140
377,600
299,800
329,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18084876CVVM5-6140-AP-252556140
409,400
338,500
372,350(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18084885CVVM5-6140-AP-292956140
379,400
299,800
329,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18084894CVVM5-6140-AP-353556140
381,000
299,800
329,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18084903CVVM5-6140-AP-434356140
375,500
299,800
329,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18084912CVVM5-6145-AP-212156145
390,500
319,800
351,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18084928CVVM5-6145-AP-252556145
444,700
367,700
404,470(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18084937CVVM5-6145-AP-292956145
416,000
339,800
373,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18084946CVVM5-6145-AP-353556145
422,200
349,100
384,010(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18084955CVVM5-6145-AP-434356145
422,400
349,200
384,120(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18084964CVVM5-6145-AP-515156145
418,400
345,900
380,490(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18084973CVVM5-6145-AP-595956145
407,800
337,200
370,920(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18084982CVVM5-6160-AP-252556160
468,500
387,300
426,030(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18084998CVVM5-6160-AP-292956160
452,500
369,800
406,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18085007CVVM5-6160-AP-353556160
463,500
379,800
417,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18085016CVVM5-6160-AP-434356160
469,300
388,000
426,800(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18085025CVVM5-6160-AP-515156160
471,700
389,800
428,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18085034CVVM5-6160-AP-595956160
418,400
345,900
380,490(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18085043CVVM5-6160DC-AP-10410456160DC
513,700
419,800
461,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18085052CVVM5-6165-AP-353556165
505,200
417,700
459,470(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18085068CVVM5-6165-AP-434356165
516,200
426,800
469,480(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18085077CVVM5-6165-AP-515156165
578,200
478,000
525,800(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18085086CVVM5-6165-AP-595956165
471,700
389,800
428,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18085095CVVM5-6165-AP-717156165
539,000
439,800
483,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18085104CVVM5-6165-AP-878756165
548,300
449,800
494,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18085113CVVM5-6165DC-AP-10410456165DC
549,100
449,800
494,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18085122CVVM5-6165DC-AP-12112156165DC
549,100
449,800
494,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18085138CVVM5-6170-AP-434356170
562,800
459,800
505,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18085147CVVM5-6170-AP-515156170
631,400
519,800
571,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18085156CVVM5-6170-AP-595956170
578,200
478,000
525,800(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18085165CVVM5-6170-AP-717156170
609,700
499,800
549,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18085174CVVM5-6170-AP-878756170
598,800
489,800
538,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする