曜日別特売

サイクロ減速機 6000シリーズ インバータ用プレミアム効率モータ付(立形・フランジ取付・屋外・ブレーキ付)(11kW~22kW)

サイクロ減速機 6000シリーズ インバータ用プレミアム効率モータ付(立形・フランジ取付・屋外・ブレーキ付)(11kW~22kW) - 住友重機械工業サイクロ減速機 6000シリーズ インバータ用プレミアム効率モータ付(立形・フランジ取付・屋外・ブレーキ付)(11kW~22kW) - 住友重機械工業

注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。

ブレーキ付きシリーズ6000シリーズ低速軸方向立形・低速軸方向垂直下向モーター極数(P)4タイプインバータ用プレミアム効率三相モータ付(屋外)種類ギヤモータ取付方式取付台付電源三相使用環境屋外形内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
全254種類を絞り込む
減速比
モータ容量記号
枠番
254種類すべて表示中
注文コード
品番
減速比
モータ容量記号
枠番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18113348CVVM15-6135-AP-B-11/A1011156135
1,046,200
864,900
951,390(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18113357CVVM15-6135-AP-B-13/A1013156135
1,055,400
872,500
959,750(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18113366CVVM15-6135-AP-B-15/A1015156135
1,088,300
899,700
989,670(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18113375CVVM15-6135-AP-B-6/A106156135
1,013,000
837,500
921,250(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18113384CVVM15-6135-AP-B-8/A108156135
1,013,000
837,500
921,250(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18113393CVVM15-6140-AP-B-11/A1011156140
1,090,600
901,600
991,760(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18113402CVVM15-6140-AP-B-13/A1013156140
1,068,800
883,600
971,960(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18113418CVVM15-6140-AP-B-15/A1015156140
1,101,900
911,000
1,002,100(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18113427CVVM15-6140-AP-B-6/A106156140
1,053,700
871,100
958,210(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18113436CVVM15-6140-AP-B-8/A108156140
1,053,700
871,100
958,210(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18113445CVVM15-6145-AP-B-11/A1011156145
1,110,400
918,000
1,009,800(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18113454CVVM15-6145-AP-B-13/A1013156145
1,136,100
939,200
1,033,120(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18113463CVVM15-6145-AP-B-15/A1015156145
1,174,300
970,800
1,067,880(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18113472CVVM15-6145-AP-B-17/A1017156145
1,101,900
911,000
1,002,100(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18113488CVVM15-6145-AP-B-21/A1021156145
1,087,500
899,000
988,900(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18113497CVVM15-6145-AP-B-6/A106156145
1,071,900
886,200
974,820(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18113506CVVM15-6145-AP-B-8/A108156145
1,071,900
886,200
974,820(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18113515CVVM15-6160-AP-B-11/A1011156160
1,238,400
1,023,800
1,126,180(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18113524CVVM15-6160-AP-B-13/A1013156160
1,203,700
995,100
1,094,610(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18113533CVVM15-6160-AP-B-15/A1015156160
1,246,900
1,030,800
1,133,880(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18113542CVVM15-6160-AP-B-17/A1017156160
1,174,300
970,800
1,067,880(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18113558CVVM15-6160-AP-B-21/A1021156160
1,101,900
911,000
1,002,100(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18113567CVVM15-6160-AP-B-6/A106156160
1,190,000
983,800
1,082,180(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18113576CVVM15-6160-AP-B-8/A108156160
1,190,000
983,800
1,082,180(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18113585CVVM15-6165-AP-B-11/A1011156165
1,302,800
1,077,000
1,184,700(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18113594CVVM15-6165-AP-B-13/A1013156165
1,271,100
1,050,800
1,155,880(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18113603CVVM15-6165-AP-B-15/A1015156165
1,319,300
1,090,700
1,199,770(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18113612CVVM15-6165-AP-B-17/A1017156165
1,246,900
1,030,800
1,133,880(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18113628CVVM15-6165-AP-B-21/A1021156165
1,174,300
970,800
1,067,880(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18113637CVVM15-6165-AP-B-25/A1025156165
1,146,300
947,700
1,042,470(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18113646CVVM15-6165-AP-B-29/A1029156165
1,157,000
956,500
1,052,150(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18113655CVVM15-6165-AP-B-35/A1035156165
1,276,700
1,055,500
1,161,050(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18113664CVVM15-6165-AP-B-6/A106156165
1,249,400
1,032,900
1,136,190(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18113673CVVM15-6165-AP-B-8/A108156165
1,249,400
1,032,900
1,136,190(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18113682CVVM15-6170-AP-B-15/A1015156170
1,392,000
1,150,800
1,265,880(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18113698CVVM15-6170-AP-B-17/A1017156170
1,319,300
1,090,700
1,199,770(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18113707CVVM15-6170-AP-B-21/A1021156170
1,246,900
1,030,800
1,133,880(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18113716CVVM15-6170-AP-B-25/A1025156170
1,225,300
1,013,000
1,114,300(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18113725CVVM15-6170-AP-B-29/A1029156170
1,212,800
1,002,600
1,102,860(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18113734CVVM15-6170-AP-B-35/A1035156170
1,296,900
1,072,200
1,179,420(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18113743CVVM15-6175-AP-B-15/A1015156175
1,439,800
1,190,300
1,309,330(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18113752CVVM15-6175-AP-B-17/A1017156175
1,392,000
1,150,800
1,265,880(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18113768CVVM15-6175-AP-B-21/A1021156175
1,319,300
1,090,700
1,199,770(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18113777CVVM15-6175-AP-B-25/A1025156175
1,383,400
1,143,700
1,258,070(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18113786CVVM15-6175-AP-B-29/A1029156175
1,237,800
1,023,300
1,125,630(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18113795CVVM15-6175-AP-B-35/A1035156175
1,398,600
1,156,200
1,271,820(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18113804CVVM15-6175-AP-B-43/A1043156175
1,396,600
1,154,600
1,270,060(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18113813CVVM15-6175-AP-B-51/A1051156175
1,465,800
1,211,800
1,332,980(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18113822CVVM15-6180-AP-B-25/A1025156180
1,462,500
1,209,000
1,329,900(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18113838CVVM15-6180-AP-B-29/A1029156180
1,398,900
1,156,500
1,272,150(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする