曜日別特売

サイクロ減速機 6000シリーズ インバータ用プレミアム効率モータ付(立形・フランジ取付・屋外・ブレーキ付)(3.7kW~7.5kW)

サイクロ減速機 6000シリーズ インバータ用プレミアム効率モータ付(立形・フランジ取付・屋外・ブレーキ付)(3.7kW~7.5kW) - 住友重機械工業サイクロ減速機 6000シリーズ インバータ用プレミアム効率モータ付(立形・フランジ取付・屋外・ブレーキ付)(3.7kW~7.5kW) - 住友重機械工業

注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。

ブレーキ付きシリーズ6000シリーズ低速軸方向立形・低速軸方向垂直下向モーター極数(P)4タイプインバータ用プレミアム効率三相モータ付(屋外)種類ギヤモータ取付方式取付台付電源三相使用環境屋外形内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
全320種類を絞り込む
減速比
モータ容量記号
枠番
320種類すべて表示中
注文コード
品番
減速比
モータ容量記号
枠番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18115886CVVM5-6130-AP-B-11/A101156130
593,000
490,300
539,330(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18115895CVVM5-6130-AP-B-13/A101356130
593,000
490,300
539,330(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18115904CVVM5-6130-AP-B-15/A101556130
593,000
490,300
539,330(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18115913CVVM5-6130-AP-B-17/A101756130
593,000
490,300
539,330(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18115922CVVM5-6130-AP-B-21/A102156130
562,700
465,200
511,720(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18115938CVVM5-6130-AP-B-25/A102556130
559,700
462,700
508,970(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18115947CVVM5-6130-AP-B-29/A102956130
539,700
446,200
490,820(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18115956CVVM5-6130-AP-B-6/A10656130
622,900
515,000
566,500(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18115965CVVM5-6130-AP-B-8/A10856130
622,900
515,000
566,500(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18115974CVVM5-6135-AP-B-13/A101356135
644,300
532,700
585,970(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18115983CVVM5-6135-AP-B-15/A101556135
623,600
515,600
567,160(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18115992CVVM5-6135-AP-B-17/A101756135
623,600
515,600
567,160(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18116008CVVM5-6135-AP-B-21/A102156135
593,000
490,300
539,330(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18116017CVVM5-6135-AP-B-25/A102556135
570,800
471,900
519,090(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18116026CVVM5-6135-AP-B-29/A102956135
576,200
476,400
524,040(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18116035CVVM5-6135-AP-B-35/A103556135
572,700
473,500
520,850(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18116044CVVM5-6135-AP-B-43/A104356135
599,500
495,600
545,160(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18116053CVVM5-6140-AP-B-17/A101756140
644,300
532,700
585,970(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18116062CVVM5-6140-AP-B-21/A102156140
610,700
504,900
555,390(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18116078CVVM5-6140-AP-B-25/A102556140
642,500
531,200
584,320(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18116087CVVM5-6140-AP-B-29/A102956140
612,500
506,400
557,040(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18116096CVVM5-6140-AP-B-35/A103556140
614,100
507,700
558,470(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18116105CVVM5-6140-AP-B-43/A104356140
608,600
503,200
553,520(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18116114CVVM5-6145-AP-B-21/A102156145
623,600
515,600
567,160(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18116123CVVM5-6145-AP-B-25/A102556145
677,800
560,400
616,440(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18116132CVVM5-6145-AP-B-29/A102956145
649,100
536,600
590,260(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18116148CVVM5-6145-AP-B-35/A103556145
655,300
541,800
595,980(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18116157CVVM5-6145-AP-B-43/A104356145
655,500
541,900
596,090(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18116166CVVM5-6145-AP-B-51/A105156145
651,500
538,600
592,460(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18116175CVVM5-6145-AP-B-59/A105956145
640,900
529,900
582,890(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18116184CVVM5-6160-AP-B-25/A102556160
701,600
580,000
638,000(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18116193CVVM5-6160-AP-B-29/A102956160
685,600
566,800
623,480(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18116202CVVM5-6160-AP-B-35/A103556160
696,600
575,900
633,490(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18116218CVVM5-6160-AP-B-43/A104356160
702,400
580,700
638,770(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18116227CVVM5-6160-AP-B-51/A105156160
704,800
582,700
640,970(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18116236CVVM5-6160-AP-B-59/A105956160
651,500
538,600
592,460(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18116245CVVM5-6160DC-AP-B-104/A1010456160DC
746,800
617,400
679,140(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18116254CVVM5-6165-AP-B-35/A103556165
738,300
610,400
671,440(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18116263CVVM5-6165-AP-B-43/A104356165
749,300
619,500
681,450(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18116272CVVM5-6165-AP-B-51/A105156165
811,300
670,700
737,770(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18116288CVVM5-6165-AP-B-59/A105956165
704,800
582,700
640,970(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18116297CVVM5-6165-AP-B-71/A107156165
772,100
638,300
702,130(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18116306CVVM5-6165-AP-B-87/A108756165
781,400
646,000
710,600(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18116315CVVM5-6165DC-AP-B-104/A1010456165DC
782,200
646,700
711,370(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18116324CVVM5-6165DC-AP-B-121/A1012156165DC
782,200
646,700
711,370(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18116333CVVM5-6170-AP-B-43/A104356170
795,900
658,000
723,800(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18116342CVVM5-6170-AP-B-51/A105156170
864,500
714,700
786,170(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18116358CVVM5-6170-AP-B-59/A105956170
811,300
670,700
737,770(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18116367CVVM5-6170-AP-B-71/A107156170
842,800
696,800
766,480(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18116376CVVM5-6170-AP-B-87/A108756170
831,900
687,800
756,580(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする