曜日別特売

サイクロ減速機 6000シリーズ 高効率三相モータ付(横形・脚付)(0.75kW~1.5kW)

サイクロ減速機 6000シリーズ 高効率三相モータ付(横形・脚付)(0.75kW~1.5kW) - 住友重機械工業サイクロ減速機 6000シリーズ 高効率三相モータ付(横形・脚付)(0.75kW~1.5kW) - 住友重機械工業サイクロ減速機 6000シリーズ 高効率三相モータ付(横形・脚付)(0.75kW~1.5kW) - 住友重機械工業サイクロ減速機 6000シリーズ 高効率三相モータ付(横形・脚付)(0.75kW~1.5kW) - 住友重機械工業サイクロ減速機 6000シリーズ 高効率三相モータ付(横形・脚付)(0.75kW~1.5kW) - 住友重機械工業サイクロ減速機 6000シリーズ 高効率三相モータ付(横形・脚付)(0.75kW~1.5kW) - 住友重機械工業

注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。

低速軸方向横形・低速軸方向水平使用環境屋内形内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
全1293種類を絞り込む
減速比
1293種類すべて表示中
注文コード
品番
取付け方法
減速比
ブレーキ
シリーズ
モータ容量記号
枠番
モータータイプ
モーター極数(P)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18119097CHHM1-6130DB-EP-121-121なし6000シリーズ16130DB-4
253,700
199,800
219,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18119106CHHM1-6130DB-EP-143-143なし6000シリーズ16130DB-4
290,200
239,800
263,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18119115CHHM1-6130DB-EP-165-165なし6000シリーズ16130DB-4
290,200
239,800
263,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18119158CHHM1-6130-EP-59-59なし6000シリーズ16130-4
247,900
199,800
219,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18119167CHHM1-6130-EP-71-71なし6000シリーズ16130-4
215,500
178,200
196,020(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18119176CHHM1-6130-EP-87-87なし6000シリーズ16130-4
215,500
178,200
196,020(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18119194CHHM1-6135DB-EP-121-121なし6000シリーズ16135DB-4
313,200
259,000
284,900(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18119228CHHM1-6135DB-EP-187-187なし6000シリーズ16135DB-4
320,800
259,800
285,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18119264CHHM1-6135DB-EP-289-289なし6000シリーズ16135DB-4
320,800
259,800
285,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18119282CHHM1-6135DC-EP-104-104なし6000シリーズ16135DC-4
284,400
229,800
252,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18119298CHHM1-6135-EP-71-71なし6000シリーズ16135-4
247,900
199,800
219,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18119307CHHM1-6135-EP-87-87なし6000シリーズ16135-4
235,000
189,800
208,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18119316CHHM1-6140DB-EP-104-104なし6000シリーズ16140DB-4
302,900
249,800
274,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18119325CHHM1-6140DB-EP-121-121なし6000シリーズ16140DB-4
342,700
279,800
307,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18119343CHHM1-6140DB-EP-165-165なし6000シリーズ16140DB-4
390,000
319,800
351,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18119352CHHM1-6140DB-EP-187-187なし6000シリーズ16140DB-4
390,000
319,800
351,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18119368CHHM1-6140DB-EP-195-195なし6000シリーズ16140DB-4
332,000
269,800
296,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18119395CHHM1-6140DB-EP-289-289なし6000シリーズ16140DB-4
329,500
269,800
296,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18119413CHHM1-6140DC-EP-104-104なし6000シリーズ16140DC-4
320,200
259,800
285,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18119422CHHM1-6140DC-EP-121-121なし6000シリーズ16140DC-4
347,700
287,500
316,250(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18119438CHHM1-6140DC-EP-143-143なし6000シリーズ16140DC-4
416,600
339,800
373,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18119447CHHM1-6140-EP-87-87なし6000シリーズ16140-4
243,200
199,800
219,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18119483CHHM1-6145DB-EP-195-195なし6000シリーズ16145DB-4
364,900
299,800
329,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18119492CHHM1-6145DB-EP-231-231なし6000シリーズ16145DB-4
367,800
299,800
329,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18119508CHHM1-6145DB-EP-273-273なし6000シリーズ16145DB-4
354,400
289,800
318,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18119517CHHM1-6145DB-EP-289-289なし6000シリーズ16145DB-4
354,400
289,800
318,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18119535CHHM1-6145DB-EP-377-377なし6000シリーズ16145DB-4
354,400
289,800
318,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18119553CHHM1-6145DB-EP-493-493なし6000シリーズ16145DB-4
364,000
299,800
329,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18119562CHHM1-6145DC-EP-104-104なし6000シリーズ16145DC-4
331,500
269,800
296,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18119578CHHM1-6145DC-EP-121-121なし6000シリーズ16145DC-4
362,600
299,800
329,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18119587CHHM1-6145DC-EP-143-143なし6000シリーズ16145DC-4
454,800
369,800
406,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18119596CHHM1-6145DC-EP-165-165なし6000シリーズ16145DC-4
443,900
359,800
395,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18119605CHHM1-6145-EP-87-87なし6000シリーズ16145-4
247,900
199,800
219,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18119614CHHM1-6160DA-EP-165-165なし6000シリーズ16160DA-4
473,600
389,800
428,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18119623CHHM1-6160DA-EP-187-187なし6000シリーズ16160DA-4
473,600
389,800
428,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18119632CHHM1-6160DA-EP-195-195なし6000シリーズ16160DA-4
453,100
369,800
406,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18119648CHHM1-6160DA-EP-231-231なし6000シリーズ16160DA-4
411,900
339,800
373,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18119657CHHM1-6160DA-EP-273-273なし6000シリーズ16160DA-4
403,400
329,800
362,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18119666CHHM1-6160DA-EP-289-289なし6000シリーズ16160DA-4
403,400
329,800
362,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18119675CHHM1-6160DA-EP-319-319なし6000シリーズ16160DA-4
370,500
299,800
329,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18119684CHHM1-6160DA-EP-377-377なし6000シリーズ16160DA-4
370,500
299,800
329,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18119693CHHM1-6160DA-EP-473-473なし6000シリーズ16160DA-4
370,500
299,800
329,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18119702CHHM1-6160DA-EP-493-493なし6000シリーズ16160DA-4
381,000
299,800
329,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18119718CHHM1-6160DA-EP-559-559なし6000シリーズ16160DA-4
381,000
299,800
329,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18119727CHHM1-6160DB-EP-143-143なし6000シリーズ16160DB-4
474,900
389,800
428,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18119736CHHM1-6160DB-EP-165-165なし6000シリーズ16160DB-4
479,200
389,800
428,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18119745CHHM1-6160DB-EP-187-187なし6000シリーズ16160DB-4
479,200
389,800
428,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18119763CHHM1-6165DA-EP-195-195なし6000シリーズ16165DA-4
497,100
399,800
439,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18119772CHHM1-6165DA-EP-231-231なし6000シリーズ16165DA-4
456,700
369,800
406,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18119788CHHM1-6165DA-EP-273-273なし6000シリーズ16165DA-4
452,600
369,800
406,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする