曜日別特売

サイクロ減速機 6000シリーズ 高効率三相モータ付(横形・脚付)(18.5kW~45kW)

サイクロ減速機 6000シリーズ 高効率三相モータ付(横形・脚付)(18.5kW~45kW) - 住友重機械工業サイクロ減速機 6000シリーズ 高効率三相モータ付(横形・脚付)(18.5kW~45kW) - 住友重機械工業サイクロ減速機 6000シリーズ 高効率三相モータ付(横形・脚付)(18.5kW~45kW) - 住友重機械工業サイクロ減速機 6000シリーズ 高効率三相モータ付(横形・脚付)(18.5kW~45kW) - 住友重機械工業

注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。

ブレーキなしシリーズ6000シリーズ低速軸方向横形・低速軸方向水平タイププレミアム効率三相モータ付(屋内)種類ギヤモータ取付方式脚取付電源三相使用環境屋内形内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
全191種類を絞り込む
減速比
モータ容量記号
枠番
191種類すべて表示中
注文コード
品番
減速比
モータ容量記号
枠番
モーター極数(P)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18123902CHHM25-6160-EP-11112561604
888,700
734,700
808,170(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18123918CHHM25-6160-EP-13132561604
882,400
729,500
802,450(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18124006CHHM25-6165-EP-662561654
965,000
797,800
877,580(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18124033CHHM25-6170-EP-13132561704
979,000
799,800
879,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18124042CHHM25-6170-EP-15152561704
990,900
819,200
901,120(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18124058CHHM25-6170-EP-17172561704
975,800
799,800
879,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18124067CHHM25-6170-EP-21212561704
904,900
748,100
822,910(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18124076CHHM25-6170-EP-662561704
1,023,100
845,800
930,380(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18124085CHHM25-6170-EP-882561704
1,023,100
845,800
930,380(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18124103CHHM25-6175-EP-13132561754
1,069,500
884,200
972,620(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18124146CHHM25-6175-EP-25252561754
1,093,600
899,800
989,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18124182CHHM25-6180-EP-11112561804
1,159,400
958,500
1,054,350(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18124225CHHM25-6180-EP-21212561804
1,098,300
899,800
989,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18124234CHHM25-6180-EP-25252561804
1,214,900
999,800
1,099,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18124243CHHM25-6180-EP-29292561804
1,109,800
917,500
1,009,250(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18124252CHHM25-6180-EP-35352561804
1,118,100
924,300
1,016,730(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18124277CHHM25-6185-EP-13132561854
1,249,900
999,800
1,099,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18124295CHHM25-6185-EP-17172561854
1,192,300
985,700
1,084,270(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18124313CHHM25-6185-EP-25252561854
1,335,700
1,098,000
1,207,800(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18124322CHHM25-6185-EP-29292561854
1,233,200
999,800
1,099,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18124347CHHM25-6185-EP-43432561854
1,364,300
1,127,900
1,240,690(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18124365CHHM25-6190-EP-11112561904
1,289,900
1,066,400
1,173,040(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18124408CHHM25-6190-EP-21212561904
1,286,200
1,063,300
1,169,630(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18124453CHHM25-6190-EP-51512561904
1,551,200
1,282,400
1,410,640(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18124487CHHM25-6195-EP-15152561954
1,327,600
1,097,500
1,207,250(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18124505CHHM25-6195-EP-21212561954
1,348,500
1,114,800
1,226,280(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18124514CHHM25-6195-EP-25252561954
1,578,400
1,304,900
1,435,390(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18124532CHHM25-6195-EP-35352561954
1,378,300
1,139,400
1,253,340(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18124548CHHM25-6195-EP-43432561954
1,526,000
1,261,500
1,387,650(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18124575CHHM25-6195-EP-71712561954
1,714,900
1,417,700
1,559,470(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18124593CHHM30-6165-EP-11113061654
939,800
777,000
854,700(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18124618CHHM30-6165-EP-15153061654
1,004,600
829,800
912,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18124627CHHM30-6165-EP-17173061654
997,800
824,900
907,390(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18124645CHHM30-6165-EP-883061654
927,600
766,900
843,590(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18124654CHHM30-6170-EP-11113061704
1,004,000
829,800
912,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18124663CHHM30-6170-EP-13133061704
1,017,800
839,800
923,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18124697CHHM30-6170-EP-663061704
990,600
818,900
900,790(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18124724CHHM30-6175-EP-13133061754
1,046,900
865,500
952,050(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18124733CHHM30-6175-EP-15153061754
1,107,100
915,300
1,006,830(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18124742CHHM30-6175-EP-17173061754
1,018,700
839,800
923,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18124758CHHM30-6175-EP-21213061754
1,018,700
839,800
923,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18124776CHHM30-6175-EP-663061754
1,018,700
839,800
923,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18124785CHHM30-6175-EP-883061754
1,018,700
839,800
923,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18124794CHHM30-6180-EP-11113061804
1,125,900
929,800
1,022,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18124837CHHM30-6180-EP-21213061804
1,123,300
928,600
1,021,460(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18124855CHHM30-6185-EP-11113061854
1,218,800
999,800
1,099,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18124907CHHM30-6185-EP-25253061854
1,338,600
1,106,600
1,217,260(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18124916CHHM30-6185-EP-29293061854
1,223,900
999,800
1,099,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18124925CHHM30-6185-EP-35353061854
1,260,600
999,800
1,099,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18124934CHHM30-6185-EP-43433061854
1,408,300
1,164,200
1,280,620(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする