曜日別特売

サイクロ減速機 6000シリーズ 高効率三相モータ付(横形・脚付)(5.5kW~15kW)

サイクロ減速機 6000シリーズ 高効率三相モータ付(横形・脚付)(5.5kW~15kW) - 住友重機械工業サイクロ減速機 6000シリーズ 高効率三相モータ付(横形・脚付)(5.5kW~15kW) - 住友重機械工業サイクロ減速機 6000シリーズ 高効率三相モータ付(横形・脚付)(5.5kW~15kW) - 住友重機械工業サイクロ減速機 6000シリーズ 高効率三相モータ付(横形・脚付)(5.5kW~15kW) - 住友重機械工業

注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。

ブレーキなしシリーズ6000シリーズ低速軸方向横形・低速軸方向水平モーター極数(P)4タイププレミアム効率三相モータ付(屋内)種類ギヤモータ取付方式脚取付電源三相使用環境屋内形内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
全402種類を絞り込む
減速比
モータ容量記号
枠番
402種類すべて表示中
注文コード
品番
減速比
モータ容量記号
枠番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18129703CHHM8-6130-EP-111186130
350,100
289,500
318,450(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18129712CHHM8-6130-EP-131386130
350,100
289,500
318,450(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18129728CHHM8-6130-EP-151586130
322,300
266,500
293,150(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18129798CHHM8-6135-EP-151586135
352,600
289,800
318,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18129825CHHM8-6135-EP-252586135
321,100
265,500
292,050(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18129843CHHM8-6135-EP-6686135
352,300
289,800
318,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18129852CHHM8-6135-EP-8886135
352,300
289,800
318,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18129868CHHM8-6140-EP-111186140
409,700
338,700
372,570(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18129886CHHM8-6140-EP-151586140
383,000
316,700
348,370(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18129895CHHM8-6140-EP-171786140
383,000
316,700
348,370(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18129938CHHM8-6140-EP-6686140
379,300
299,800
329,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18129947CHHM8-6140-EP-8886140
379,300
299,800
329,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18129956CHHM8-6145-EP-111186145
429,400
349,800
384,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18130017CHHM8-6145-EP-292986145
369,600
299,800
329,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18130035CHHM8-6145-EP-434386145
401,100
329,800
362,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18130053CHHM8-6145-EP-8886145
397,500
328,600
361,460(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18130062CHHM8-6160-EP-171786160
433,400
358,300
394,130(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18130078CHHM8-6160-EP-212186160
407,600
337,000
370,700(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18130087CHHM8-6160-EP-252586160
424,700
349,800
384,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18130114CHHM8-6160-EP-434386160
410,900
339,700
373,670(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18130123CHHM8-6160-EP-515186160
471,700
389,800
428,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18130148CHHM8-6165-EP-212186165
462,600
379,800
417,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18130166CHHM8-6165-EP-292986165
442,200
365,600
402,160(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18130175CHHM8-6165-EP-353586165
448,600
369,800
406,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18130184CHHM8-6165-EP-434386165
459,100
379,600
417,560(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18130193CHHM8-6165-EP-515186165
475,400
389,800
428,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18130202CHHM8-6165-EP-595986165
483,200
399,500
439,450(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18130218CHHM8-6165-EP-717186165
597,500
489,800
538,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18130236CHHM8-6170DC-EP-12112186170DC
668,600
549,800
604,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18130254CHHM8-6170-EP-292986170
478,600
395,700
435,270(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18130272CHHM8-6170-EP-434386170
507,000
419,200
461,120(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18130297CHHM8-6170-EP-595986170
523,900
429,800
472,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18130306CHHM8-6170-EP-717186170
607,900
499,800
549,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18130315CHHM8-6175DC-EP-10410486175DC
697,800
576,900
634,590(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18130342CHHM8-6175DC-EP-16516586175DC
697,800
576,900
634,590(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18130376CHHM8-6175-EP-515186175
648,500
536,100
589,710(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18130428CHHM8-6180DB-EP-12112186180DB
711,200
588,000
646,800(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18130437CHHM8-6180DB-EP-16516586180DB
744,000
599,800
659,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18130455CHHM8-6180DB-EP-19519586180DB
744,000
599,800
659,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18130464CHHM8-6180-EP-434386180
635,100
519,800
571,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18130473CHHM8-6180-EP-515186180
706,500
579,800
637,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18130482CHHM8-6180-EP-595986180
660,200
545,800
600,380(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18130498CHHM8-6180-EP-717186180
770,200
636,700
700,370(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18130507CHHM8-6180-EP-878786180
679,200
559,800
615,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18130516CHHM8-6185DB-EP-10410486185DB
804,300
659,800
725,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18130525CHHM8-6185DB-EP-12112186185DB
742,400
599,800
659,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18130543CHHM8-6185DB-EP-16516586185DB
776,400
639,800
703,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18130552CHHM8-6185DB-EP-18718786185DB
776,400
639,800
703,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18130568CHHM8-6185DB-EP-19519586185DB
776,400
639,800
703,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18130595CHHM8-6185DB-EP-28928986185DB
817,700
676,000
743,600(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする