曜日別特売

サイクロ減速機 6000シリーズ 高効率三相モータ付(横形・脚付・ブレーキ付)(0.75kW~1.5kW)

サイクロ減速機 6000シリーズ 高効率三相モータ付(横形・脚付・ブレーキ付)(0.75kW~1.5kW) - 住友重機械工業サイクロ減速機 6000シリーズ 高効率三相モータ付(横形・脚付・ブレーキ付)(0.75kW~1.5kW) - 住友重機械工業サイクロ減速機 6000シリーズ 高効率三相モータ付(横形・脚付・ブレーキ付)(0.75kW~1.5kW) - 住友重機械工業サイクロ減速機 6000シリーズ 高効率三相モータ付(横形・脚付・ブレーキ付)(0.75kW~1.5kW) - 住友重機械工業サイクロ減速機 6000シリーズ 高効率三相モータ付(横形・脚付・ブレーキ付)(0.75kW~1.5kW) - 住友重機械工業サイクロ減速機 6000シリーズ 高効率三相モータ付(横形・脚付・ブレーキ付)(0.75kW~1.5kW) - 住友重機械工業

注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。

低速軸方向横形・低速軸方向水平使用環境屋内形内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
全1430種類を絞り込む
減速比
1430種類すべて表示中
注文コード
品番
取付け方法
減速比
ブレーキ
シリーズ
モータ容量記号
枠番
モータータイプ
モーター極数(P)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18133727CHHM1-6130DB-EP-B-104-104付き6000シリーズ16130DB-4
339,900
279,800
307,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18133736CHHM1-6130DB-EP-B-121-121付き6000シリーズ16130DB-4
342,300
283,000
311,300(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18133745CHHM1-6130DB-EP-B-143-143付き6000シリーズ16130DB-4
378,800
313,200
344,520(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18133754CHHM1-6130DB-EP-B-165-165付き6000シリーズ16130DB-4
378,800
313,200
344,520(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18133763CHHM1-6130DB-EP-B-187-187付き6000シリーズ16130DB-4
378,800
313,200
344,520(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18133772CHHM1-6130DB-EP-B-231-231付き6000シリーズ16130DB-4
392,800
324,800
357,280(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18133788CHHM1-6130DB-EP-B-273-273付き6000シリーズ16130DB-4
392,800
324,800
357,280(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18133797CHHM1-6130-EP-B-59-59付き6000シリーズ16130-4
336,500
278,200
306,020(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18133806CHHM1-6130-EP-B-71-71付き6000シリーズ16130-4
304,100
251,400
276,540(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18133815CHHM1-6130-EP-B-87-87付き6000シリーズ16130-4
304,100
251,400
276,540(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18133824CHHM1-6135DB-EP-B-104-104付き6000シリーズ16135DB-4
365,600
299,800
329,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18133833CHHM1-6135DB-EP-B-121-121付き6000シリーズ16135DB-4
401,800
332,200
365,420(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18133842CHHM1-6135DB-EP-B-143-143付き6000シリーズ16135DB-4
418,800
346,300
380,930(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18133858CHHM1-6135DB-EP-B-165-165付き6000シリーズ16135DB-4
394,800
326,400
359,040(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18133867CHHM1-6135DB-EP-B-187-187付き6000シリーズ16135DB-4
409,400
338,500
372,350(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18133876CHHM1-6135DB-EP-B-195-195付き6000シリーズ16135DB-4
409,400
338,500
372,350(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18133885CHHM1-6135DB-EP-B-231-231付き6000シリーズ16135DB-4
409,400
338,500
372,350(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18133894CHHM1-6135DB-EP-B-273-273付き6000シリーズ16135DB-4
409,400
338,500
372,350(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18133903CHHM1-6135DB-EP-B-289-289付き6000シリーズ16135DB-4
409,400
338,500
372,350(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18133912CHHM1-6135DB-EP-B-319-319付き6000シリーズ16135DB-4
409,400
338,500
372,350(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18133928CHHM1-6135DC-EP-B-104-104付き6000シリーズ16135DC-4
373,000
299,800
329,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18133937CHHM1-6135-EP-B-71-71付き6000シリーズ16135-4
336,500
278,200
306,020(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18133946CHHM1-6135-EP-B-87-87付き6000シリーズ16135-4
323,600
267,600
294,360(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18133955CHHM1-6140DB-EP-B-104-104付き6000シリーズ16140DB-4
391,500
323,700
356,070(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18133964CHHM1-6140DB-EP-B-121-121付き6000シリーズ16140DB-4
431,300
356,600
392,260(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18133973CHHM1-6140DB-EP-B-143-143付き6000シリーズ16140DB-4
497,400
399,800
439,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18133982CHHM1-6140DB-EP-B-165-165付き6000シリーズ16140DB-4
478,600
395,700
435,270(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18133998CHHM1-6140DB-EP-B-187-187付き6000シリーズ16140DB-4
478,600
395,700
435,270(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18134007CHHM1-6140DB-EP-B-195-195付き6000シリーズ16140DB-4
420,600
347,700
382,470(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18134016CHHM1-6140DB-EP-B-231-231付き6000シリーズ16140DB-4
411,600
339,800
373,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18134025CHHM1-6140DB-EP-B-273-273付き6000シリーズ16140DB-4
418,100
345,700
380,270(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18134034CHHM1-6140DB-EP-B-289-289付き6000シリーズ16140DB-4
418,100
345,700
380,270(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18134043CHHM1-6140DB-EP-B-377-377付き6000シリーズ16140DB-4
427,200
353,200
388,520(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18134052CHHM1-6140DC-EP-B-104-104付き6000シリーズ16140DC-4
408,800
338,000
371,800(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18134068CHHM1-6140DC-EP-B-121-121付き6000シリーズ16140DC-4
436,300
359,800
395,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18134077CHHM1-6140DC-EP-B-143-143付き6000シリーズ16140DC-4
505,200
417,700
459,470(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18134086CHHM1-6140-EP-B-87-87付き6000シリーズ16140-4
331,800
274,300
301,730(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18134095CHHM1-6145DB-EP-B-143-143付き6000シリーズ16145DB-4
537,100
444,100
488,510(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18134104CHHM1-6145DB-EP-B-165-165付き6000シリーズ16145DB-4
520,500
429,800
472,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18134113CHHM1-6145DB-EP-B-187-187付き6000シリーズ16145DB-4
520,500
429,800
472,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18134122CHHM1-6145DB-EP-B-195-195付き6000シリーズ16145DB-4
453,500
374,900
412,390(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18134138CHHM1-6145DB-EP-B-231-231付き6000シリーズ16145DB-4
456,400
377,300
415,030(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18134147CHHM1-6145DB-EP-B-273-273付き6000シリーズ16145DB-4
443,000
366,300
402,930(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18134156CHHM1-6145DB-EP-B-289-289付き6000シリーズ16145DB-4
443,000
366,300
402,930(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18134165CHHM1-6145DB-EP-B-319-319付き6000シリーズ16145DB-4
443,000
366,300
402,930(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18134174CHHM1-6145DB-EP-B-377-377付き6000シリーズ16145DB-4
443,000
366,300
402,930(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18134183CHHM1-6145DB-EP-B-473-473付き6000シリーズ16145DB-4
443,000
366,300
402,930(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18134192CHHM1-6145DB-EP-B-493-493付き6000シリーズ16145DB-4
452,600
374,200
411,620(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18134208CHHM1-6145DC-EP-B-104-104付き6000シリーズ16145DC-4
420,100
347,300
382,030(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18134217CHHM1-6145DC-EP-B-121-121付き6000シリーズ16145DC-4
451,200
373,000
410,300(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする