曜日別特売

サイクロ減速機 6000シリーズ 高効率三相モータ付(横形・脚付・ブレーキ付)(5.5kW~15kW)

サイクロ減速機 6000シリーズ 高効率三相モータ付(横形・脚付・ブレーキ付)(5.5kW~15kW) - 住友重機械工業サイクロ減速機 6000シリーズ 高効率三相モータ付(横形・脚付・ブレーキ付)(5.5kW~15kW) - 住友重機械工業サイクロ減速機 6000シリーズ 高効率三相モータ付(横形・脚付・ブレーキ付)(5.5kW~15kW) - 住友重機械工業サイクロ減速機 6000シリーズ 高効率三相モータ付(横形・脚付・ブレーキ付)(5.5kW~15kW) - 住友重機械工業

注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。

ブレーキ付きシリーズ6000シリーズ低速軸方向横形・低速軸方向水平モーター極数(P)4タイププレミアム効率三相モータ付(屋内)種類ギヤモータ取付方式脚取付電源三相使用環境屋内形内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
全402種類を絞り込む
減速比
モータ容量記号
枠番
402種類すべて表示中
注文コード
品番
減速比
モータ容量記号
枠番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18144044CHHM8-6130-EP-B-111186130
548,500
449,800
494,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18144062CHHM8-6130-EP-B-151586130
520,700
429,800
472,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18144078CHHM8-6130-EP-B-171786130
511,300
419,800
461,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18144123CHHM8-6135-EP-B-131386135
578,200
478,000
525,800(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18144132CHHM8-6135-EP-B-151586135
551,000
449,800
494,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18144175CHHM8-6135-EP-B-292986135
524,100
429,800
472,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18144184CHHM8-6135-EP-B-6686135
550,700
449,800
494,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18144193CHHM8-6135-EP-B-8886135
550,700
449,800
494,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18144202CHHM8-6140-EP-B-111186140
608,100
499,800
549,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18144227CHHM8-6140-EP-B-151586140
581,400
479,800
527,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18144236CHHM8-6140-EP-B-171786140
581,400
479,800
527,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18144272CHHM8-6140-EP-B-6686140
577,700
477,600
525,360(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18144306CHHM8-6145-EP-B-131386145
627,800
519,000
570,900(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18144324CHHM8-6145-EP-B-171786145
611,400
499,800
549,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18144333CHHM8-6145-EP-B-212186145
573,300
469,800
516,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18144358CHHM8-6145-EP-B-292986145
568,000
469,600
516,560(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18144367CHHM8-6145-EP-B-353586145
564,500
466,700
513,370(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18144376CHHM8-6145-EP-B-434386145
599,500
489,800
538,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18144437CHHM8-6160-EP-B-292986160
604,300
499,600
549,560(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18144464CHHM8-6160-EP-B-515186160
670,100
549,800
604,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18144473CHHM8-6165DC-EP-B-10410486165DC
809,100
668,900
735,790(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18144482CHHM8-6165-EP-B-212186165
661,000
546,500
601,150(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18144498CHHM8-6165-EP-B-252586165
657,600
539,800
593,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18144516CHHM8-6165-EP-B-353586165
647,000
529,800
582,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18144525CHHM8-6165-EP-B-434386165
657,500
539,800
593,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18144534CHHM8-6165-EP-B-515186165
673,800
557,100
612,810(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18144543CHHM8-6165-EP-B-595986165
681,600
559,800
615,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18144577CHHM8-6170DC-EP-B-12112186170DC
867,000
716,800
788,480(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18144604CHHM8-6170-EP-B-353586170
688,400
569,100
626,010(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18144613CHHM8-6170-EP-B-434386170
705,400
579,800
637,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18144665CHHM8-6175DC-EP-B-12112186175DC
896,200
739,800
813,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18144674CHHM8-6175DC-EP-B-14314386175DC
896,200
739,800
813,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18144708CHHM8-6175-EP-B-434386175
753,300
619,800
681,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18144717CHHM8-6175-EP-B-515186175
846,900
699,800
769,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18144744CHHM8-6175-EP-B-878786175
822,500
679,800
747,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18144753CHHM8-6180DB-EP-B-10410486180DB
909,600
749,800
824,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18144762CHHM8-6180DB-EP-B-12112186180DB
909,600
749,800
824,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18144778CHHM8-6180DB-EP-B-16516586180DB
942,400
779,100
857,010(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18144787CHHM8-6180DB-EP-B-18718786180DB
942,400
779,100
857,010(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18144796CHHM8-6180DB-EP-B-19519586180DB
942,400
779,100
857,010(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18144823CHHM8-6180-EP-B-595986180
858,600
699,800
769,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18144848CHHM8-6180-EP-B-878786180
877,600
719,800
791,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18144857CHHM8-6185DB-EP-B-10410486185DB
1,002,700
828,900
911,790(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18144893CHHM8-6185DB-EP-B-18718786185DB
974,800
799,800
879,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18144902CHHM8-6185DB-EP-B-19519586185DB
974,800
799,800
879,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18144918CHHM8-6185DB-EP-B-23123186185DB
974,800
799,800
879,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18144927CHHM8-6185DB-EP-B-27327386185DB
974,800
799,800
879,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18144954CHHM8-6185-EP-B-595986185
917,300
758,400
834,240(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18144972CHHM8-6185-EP-B-878786185
902,400
739,800
813,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18144997CHHM8-6190DA-EP-B-16516586190DA
1,006,100
829,800
912,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする