HBプラサフF-Ⅱ

HBプラサフF-Ⅱ - ロックペイント
(1件のレビュー)

スプレーパテとして軽量パテの素穴を埋めることができ、ポリパテ、ラッカーパテの補正を省略できます。
研磨、上塗りまでの時間が短縮できます。
特に水研ぎ性にすぐれ、作業能率があがります。
上塗り塗料の色に応じて選択、混合でき、アンダーカラーとして使用できますから、上塗りの塗装回数を減らせます。
下層塗膜を侵しにくく、シール効果にすぐれています。またキメが細かく吸い込みも少なくなっています。

適合プラサフマルチ硬化剤202-0110種別厚膜型二液アクリルウレタン樹脂下地塗料配合(主剤/HBプラサフF-Ⅱ)5:(202-0110プラサフマルチ硬化剤)1危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性内容量1缶(4.5kg)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18260384202-2107グレー
オープン
11,980
13,178(税込)
当日出荷
18260375202-2105ホワイト
オープン
取扱い終了
18260393202-2109ブラック
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18260375
2016-04-06
用途: 板金塗装

是非ともアジテーターカバーも取り扱いに入れてもらいたいです。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用塗装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする