ロックペイント
ハイロックDX ノンサンディングサーフェサー
研磨不要のタイプで、ウェットオンウェットで上塗りが塗装可能な2液ウレタン系のサーフェサーです。ハイロックDX原色で調色してアンダーカラーとして使用できます。
適合
(硬化剤)ハイロックDX073-8110
種別
二液型アクリルウレタン樹脂下地塗料
配合
(主剤/ノンサンディングサーフェサー)5:(ハイロックDX 硬化剤)1
危険等級
Ⅲ
希釈
(ハイロックシンナー)硬化剤配合済の塗料に対して10~20%
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の性状
非水溶性
内容量
1缶(20kg)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18260427
073-8106
オープン
¥
49,980
¥54,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません