曜日別特売

海外用マルチ変換タップ 2個口USB2ポート

海外用マルチ変換タップ 2個口USB2ポート - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)海外用マルチ変換タップ 2個口USB2ポート - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
(2件のレビュー)

タイプA、C、O、BF、SEの5タイプのコンセント形状に対応しています。
電圧も240Vまで対応しており、世界の主要な国々で使用することができます。
AC電源をUSBに変換して出力するので、携帯電話やiPadなどのタブレット端末、PSPなど携帯ゲーム機、iPodなどオーディオプレーヤーなど、USB充電できる携帯端末の充電が行えます。

コード長さ(m)1口数2個口+USB2ポートプラグタイプA、C、O、BF、SEタイプ材質ABS樹脂質量(g)約232寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約45×158×23RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※本製品は日本国内では使えません。
※本製品は変圧器ではありません。電圧を変えることはできませんので、海外の電圧に対応していない電気製品をご使用になる場合は、別売りの変圧器と併用してお使いください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18260865HPM6AC2USB2WH
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18260865
2020-03-27
用途: 装置出荷前試験
製造業

ドイツで実施した出荷前試験ではこれ一つで乗り切りました。USBが付いているので、PCの横でいつもスマホを充電していました。
ただ、ドイツのコンセントは割と深いので、場所によっては、プラグの台座が広くてはまらない場合がありました。もう少し台座を小さくしていただけるとありがたいです。

対象商品 : 18260865
2019-04-17
用途: 海外旅行用
医療・福祉・介護関連業

商品のコストパフォーマンスはBESTと思いますが、ケーブルが少し堅いのが難点だと思います。使用上は、まったく問題ありませんが、収納時にケーブルの堅さを感じました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

タップアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする