コンセントキャップ

コンセントキャップ - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)コンセントキャップ - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
(14件のレビュー)

空いているコンセントを保護し、トラッキング火災の原因となるホコリや湿気を防ぎます。

クリア適合2Pコンセントエスコ品番EA815HZ-19質量(g)1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)26×20×14RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプキャップタイプ内容量1パック(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18260908KC8
オープン
199
219(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18260908
2024-07-26
用途: ほこりよけ

OAタップやスイングプラグの使っていない口を塞ぐのに使います。脱着ともほどよい堅さで、安心感があります。

対象商品 : 18260908
2024-02-16
用途: コンセントの保護

ほこりの侵入を防ぐため、使用していない室内コンセントに取り付けました。安くて助かりました。

対象商品 : 18260908
2023-06-28
用途: 事務所の安全管理

会社の5S活動のために 急遽必要になったが、すぐに届いたのでありがとうございました。

対象商品 : 18260908
2022-12-08
用途: 使用していないコンセントの蓋
製造業

材質表記がないがPPかと思います。弾力性があり、割れにくい。
取外す時に外しにくいメーカのものがあるが、これの形状が少し厚みがあり、左右に切り欠きがあるので、外すとき爪が掛かるので容易に外せる。

対象商品 : 18260908
2022-07-19
用途: 外コンセントキャップ
建設業・工事業

未使用の外コンセントの保護の為キャップを取り付けました。ホコリの予防によいです。

対象商品 : 18260908
2020-11-07
用途: コンセントの安全管理に
その他業種

知らぬ間にコンセントの開口部にはホコリがたまるものです。我が家には壁コンセントのほかにコード式の増設タップが多いためコンセントキャップを探していました。しかし、ホームセンターに置いてあるものは白色系のプラスチックであり、こちらのモモタロウでさがしあてたのが透明のキャップでした。使い勝手は悪くありませんし、重宝しております。

2017-10-24
用途: コンセント・ほこり対策。
日本飛行機株式会社製造業

数も揃っていて必要な時に購入出来て、会社で重宝しています。

対象商品 : 18260908
2023-10-30
用途: OAタップの空いた場所に。

従業員のパソコンのOAタップを総取替えしたのだが、個人によっては使わない差し込み口もあるので使用した。
通常の電気店で売られているそれと遜色ない。
もう少しお安ければ尚良いのでは??

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

タップアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする