フマキラー 蚊とり線香本練り50巻函入

フマキラー 蚊とり線香本練り50巻函入 フマキラー フマキラー 蚊とり線香本練り50巻函入 フマキラー
(11件のレビュー)

長時間燃焼し、安定した殺虫効果を発揮します。

用途蚊の駆除 適合害虫蚊成虫 燃焼持続時間(h)約7時間 付属品線香立て トラスコ品番753-8839 材質/仕上殺虫成分:ピレスロイド系 区分防除用医薬部外品 質量(g)770 シリーズフマキラー蚊とり線香 利用場所屋内屋外両用 医薬品医療機器等法防除用医薬部外品 内容量1個(50巻)
注意
※防除用医薬部外品です。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
18261538 424447
1,080
929
1,022 (税込)
翌日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2025-07-19
用途:
倉庫内での蚊よけ
ニシリク株式会社 様 (運輸・通信業)

1日2巻使用しています。これまでは使用していなかったので大変重宝しています。

2024-10-28
用途:
現場用
製造業

会社の現場用に毎年購入しております。
問題なく使用しております。
少し涼しくなったら蚊が多く発生するので年中使っている感が否めないです。

対象商品:
18261538
2023-08-07
用途:
工場作業中
建設業・工事業

購入前、商品説明通り線香の匂いが柔らかく服に匂いもそれほどつかないので良かったです。

対象商品:
18261538
2023-06-07
用途:
香取り
建設業・工事業

何も問題なく使えます。発送も早く、梱包も問題なかったです。

対象商品:
18261538
2022-09-19
用途:
補充用として
特別養護老人ホーム緑苑 様 (医療・福祉・介護関連業)

50巻入っているのでたっぷり使える。効果もまあまああるので、屋外の喫煙所で使用している。値段も安くて満足。

対象商品:
18261538
2022-07-16
用途:
事務作業
株式会社いろはや 様 (サービス業)

買いにに行くのが、面倒なので、購入しましたが、いろいろな商品が、有って良い。

対象商品:
18261538
2020-07-15
用途:
待機場での休憩時

価格はドラッグストア等に比べると安くはありませんが通販サイトとしてはお得だと思います。

対象商品:
18261538
2020-07-09
用途:
ガレージでの蚊対策

K社製並みの効果でこの価格 これは絶対に「買い」です

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蚊・ハエ対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする