デジタルソーラークッキングスケール

デジタルソーラークッキングスケール - タニタ

環境にやさしいソーラーバッテリー使用
500gまで1g単位の正確計量

付属品取扱説明書(保証書付)材質ABSホワイト質量(g)約345g種類デジタルスケール電源ソーラーバッテリー最小表示0~500gまで1g、500~1000gまで2gひょう量(g)1000(最大計量)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)135×38×198計量皿(mm)直径130mm文字高(mm)15オートパワーオフ約10分ひょう量単位g内容量1台
注意
※海外への転売は行わないで下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18262536SD002WH
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

計量ツール・はかり・温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする