SD002WH デジタルソーラークッキングスケール タニタ 18262536

デジタルソーラークッキングスケール

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード18262536 品番SD002WH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

環境にやさしいソーラーバッテリー使用
500gまで1g単位の正確計量

付属品取扱説明書(保証書付) 材質ABS ホワイト 質量(g)約345g 種類デジタルスケール 電源ソーラーバッテリー 最小表示0〜500gまで1g、500〜1000gまで2g ひょう量(g)1000(最大計量) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)135×38×198 計量皿(mm)直径130mm 文字高(mm)15 オートパワーオフ約10分 ひょう量単位g
注意
※海外への転売は行わないで下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「計量ツール・はかり・温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする