曜日別特売

ホンダ ウルトラ HMMF

ホンダ ウルトラ HMMF - ホンダ
(10件のレビュー)

CVTベルトによる無段変速の潤滑油として機能。HondaのCVTの特性に合わせて開発したフルードです。
スムーズで滑らかな、効率の良い走りをサポートします。

種類CVTFベースオイル鉱物油適合CVT車用容量(L)4交換目安40000km走行毎危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量4L危険物の性状非水溶性内容量1缶(4L)
注意
※新型CVTを搭載した車両(HCF-2指定車両)には使用できません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1832354208260-99904
オープン
7,798
8,578(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-29
用途: 車の整備、保守、点検
運輸・通信業

ホンダの純正品が即購入出来るのが、モノタロウは大変満足できます。

対象商品 : 18323542
2021-02-08
用途: CVTオイル
自動車・二輪車・自転車関連業

ホンダのCVTは特殊なので 純正品を購入しました
純正だけあって 間違いないです

3が参考にしています
対象商品 : 18323542
2022-10-13
用途: 自家用車のメンテナンスに使用します。
自動車・二輪車・自転車関連業

安心の純正がモノタロウで購入できてうれしいです。ただ、今回は若干漏れていました。思うんですけど缶を寝せた状態で上にキャップが付いていれば大丈夫なんじゃないでしょうか?

2が参考にしています
対象商品 : 18323542
2023-06-06
用途: 純正交換
サービス業

ホンダ車はこの手の油脂は社外ブランドは使わない方が良いとのことで
純正ブランドを選択。性能が良いとか悪いは関係なく。

1が参考にしています
対象商品 : 18323542
2023-12-12
用途: 自家用車のCVTオイルに
自動車・二輪車・自転車関連業

定期的にオイル交換の表示が出るのでその都度注文してます。ちゃんとメンテナンスする事は長持ちさせる秘訣ですね。
でもオイルも前から少しずつ高くなってきてるのでそろそろまとめ買いですね。

対象商品 : 18323542
2019-10-28
用途: ATフルード交換
川越オートボディ自動車・二輪車・自転車関連業

GDフィットで有名なATのジャダー現象ですが
今回交換することで嘘のように治りました。

対象商品 : 18323542
2019-06-13
用途: モビリオスパイク GK1のジャダー解消に
建設業・工事業

2万キロ毎くらいに出てくるジャダーをcvtオイル交換とクラッチのあたりつけで毎回治ってくれます発送も早く最高でした!ありがとうございます!

対象商品 : 18323542
2019-01-07
用途: FITの駆動系まわりのメンテナンス時の補充用
DD SUPPORTサービス業

FIT純正オイルなので、メーカーでの耐久保証は済んでいるので安心して使用できます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

CVTの仕組みと点検方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/continuous_variable_transmissionvariable/
2022-06-08
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

AT(オートマチックトランスミッション)とは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/automatic_transmission/
1が参考にしています
2022-06-08

自動車用オイル・ケミカル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする