トルクコンバーターの作動油として、駆動力を伝達する大切なフルードです。
ベストマッチなクラッチ摩擦特性で、スムーズな発進と加速をサポートします。



ホンダマチックは通常のステップATと構造が違う為、適合すると謳っている他社のATFでもマッチングが悪いと妙に引っ張ってしまったりするためやはり純正が無難。安価に購入できてありがたい。
出来るだけ定期に交換しようとしているので、まだ販売しているのはありがたい。缶もへこみも無く届きました
5万Kmと10万Kmで交換。16万Kmか近いので、
3度目の交換です。今まで何の問題もなく
ATの調子は大変良いです。
ホンダ独自のホンダマチック変速機は湿式多板クラッチを使っていますのでこの油が一番良いと思います。
他メーカーのトルクコンバータ&遊星ギアやCVT用油を使うとクラッチが滑り摩耗します。
バイクのクラッチも湿式多板クラッチですが車用のエンジンオイルを使うと滑って摩耗するのと同じことが起こります。
ATで痛い目を見たくないなら純正ATFのこれを入れましょう!
私は社外品(カスト◯ール)を入れてAT自体を交換する羽目になりました(笑)
純正品なので、安心して利用。交換後アイドリングなどスムーズになりました。梱包も丁寧で、缶の凹みも無く気持ち良く使用出来ました。
少し古いホンダの軽自動車はこれ以外に選択肢がありません。カー用品店やホームセンター等でも置いてる店は少なく、モノタロウで購入できると非常に助かります。もう少し安いとうれしいんですが・・・