ホンダ ブレーキ

ホンダ ブレーキ - ホンダ
(4件のレビュー)

Honda車のブレーキ性能を引き出す、沸点性能の高い高品質なブレーキフルード。厳しい基準に適合したHonda車専用のフルードです。

用途四輪用SAE該当なし規格DOT4引火点(℃)139密度(g/cm3)1.062危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類API該当なしベースオイル鉱物油希釈液なし危険物の性状非水溶性内容量1缶(1L)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1832360308203-99931
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18323603
2020-09-22
用途: インテグラ(DC2)のクラッチとブレーキメンテナンス
サービス業

インテグラのクラッチとブレーキフルード交換に使いました。
サーキットを走り回るなどしなければ、純正品のこれで充分です。
問題も心配も無いです。

対象商品 : 18323603
2017-09-16
用途: オートバイのブレーキフルード交換

ホンダ車にはホンダ純正を。いつもこれです。モノタロウさんでクーポン利用してお得に買ってます。

対象商品 : 18323603
2016-12-14
用途: オートバイのブレーキメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

信頼のホンダ純正ブランドです。
ブレーキフルードは、これに統一して使用してます。
全く問題ありません。

対象商品 : 18323603
2016-01-22
用途: いろいろと比較して結局モノタローが一番安い
製造業

送料がかからないように工夫する必要がありますが、一番安いです。
このDOT4を全てのバイクと車に使用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用オイル・ケミカル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする