曜日別特売

ホンダ ウルトラDPSF2

ホンダ ウルトラDPSF2 - ホンダホンダ ウルトラDPSF2 - ホンダ
(3件のレビュー)

Hondaの4WD車専用に開発したデファレンシャルフルード。
リアデフクラッチの作動フィールが向上し、よりスムーズな走りを提供します。

ベースオイル鉱物油種類DPSF危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
注意
※デュアルポンプシステムフルードは車種・型式により適用が異なります。
車両本体の取扱説明書をご確認の上、ご使用ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1832363708262-999641缶(4L)4
オープン
6,498
7,148(税込)
8日以内出荷
返品不可
37655861ウルトラ DPSF-Ⅱ1缶(20L)20
オープン
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18323637
2019-06-18
用途: ホンダステップワゴン(RG2)4WDデフオイル交換用

今回、自分でデフオイル交換にトライする為に購入。ディラーで交換を頼むと約4,000円。しかし、自分で交換するなら4L缶で、2回分交換できます。工賃は、自分なので無料。かなりお得です。交換は、単純なので、ジャッキUPさえすれば誰でも出来ます。

2が参考にしています
対象商品 : 18323637
2018-11-01
用途: RB2オデッセイ デフオイル交換
製造業

新車から8万キロでディーラーで交換
現在17万キロなので汚れてると思ったが全然汚れてませんでした。

1が参考にしています
対象商品 : 37655861
2017-10-01
用途: 車輌メンテナンス
電気・ガス・熱供給・水道業

ディーラーへ行ってる時間がなく、こちらのサイトで検索したら出てきたので購入しました。
注文後は比較的早く届き大変助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

CVTの仕組みと点検方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/continuous_variable_transmissionvariable/
2022-06-08
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

AT(オートマチックトランスミッション)とは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/automatic_transmission/
2022-06-08

自動車用オイル・ケミカル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする