曜日別特売

ホンダ H-PSF

ホンダ H-PSF - ホンダ
(31件のレビュー)

低油温時の始動性と耐久性が更に向上。スムーズなハンドリングを向上させるパワステオイルです。
高い耐久性と、低温時に発生しやすい走行中のジャダー(振動)を防止します。

用途パワーステアリングフルードSAE該当なし危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.5LAPI該当なしベースオイル鉱物油希釈液なし危険物の性状非水溶性内容量1缶(0.5L)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1832368208281-99950
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
1832368208281-999507409353908284-9990808281-99950 パワーステアリングフルード ウルトラ PSF-II ホンダ 74093539パワーステアリングフルード ウルトラ PSF-IIホンダ1缶(500mL)
899
税込989
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:31
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18323682
2021-10-18
用途: パワステ
サービス業

ホンダのパワステはなかなか売っているところがないので商品があって嬉しいです。ホンダ車には汎用が使えないのでありがたいです。

対象商品 : 18323682
2021-07-06
用途: パワステフルードの希釈交換
その他業種

ホンダ車なので、純正のフルードを使ってみました。量が下限になっていたので、補充のついでに希釈交換とやらを試してみました。量が2本で1リットルだったのでそれほどきれいになりませんでしたが、最初よりは少しきれいになったと思います。あとは量が減らないか、様子を見ていきたいと思います。

対象商品 : 18323682
2021-07-07
用途: パワステフルードの希釈交換
その他業種

ホンダ車なので、純正のフルードを使ってみました。量が下限になっていたので、補充のついでに希釈交換とやらを試してみました。量が2本で1リットルだったのでそれほどきれいになりませんでしたが、最初よりは少しきれいになったと思います。あとは量が減らないか、様子を見ていきたいと思います。

対象商品 : 18323682
2021-08-07
用途: ステップワゴンRG1 パワステポンプ交換の為に

ステップワゴンRG1のパワステポンプを交換するにあたり、こちらを購入しました。二本で十分ですね。

対象商品 : 18323682
2021-06-27
用途: パワステフルード交換
製造業

5年?ぶりくらいに交換、ハンドルが軽くなったような?あまり変化なく不都合無い。

1が参考にしています
対象商品 : 18323682
2021-03-06
用途: ホンダ車のパワステフルード交換
宝書房卸売・小売業

ホンダ車のパワステフルードは純正が厳守ですので、丁度良い容量のこちらの商品が大変使い易かったです。

対象商品 : 18323682
2020-09-19
用途: パワステポンプオイル交換
製造業

ホンダ車には、これしか合いません!
今回は、ステップワゴンrf3に使用しました。

対象商品 : 18323682
2020-08-11
用途: 車検時
有限会社 オザワボディーサービス自動車・二輪車・自転車関連業

とてもいい商品でした。容量も丁度良く、必要最低限でした。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

パワーステアリングシステムの特長と点検方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/power_steering_system/
2023-01-20

自動車用オイル・ケミカル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする