UNiCON(ユニコン)
トーチノズル用スパッタ付着防止剤 352 RC-100
人と環境に優しく有害物質を含みません。
ノズルが冷たくても使用できます。
外観
透明
塗布方法
浸漬・塗布機
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
性状
液体
危険物の性状
非水溶性
内容量
1缶(1L)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18367676
RC100 1
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください