UNiCON(ユニコン)
兼用工程用ノンスパッタ 302 BL
直接塗装・洗浄処理どんな後工程でも使用可能。
乾燥時間(分)
10
外観
透明
塗布方法
各種スプレー・塗装用ガン
塗膜厚(μm)
80m
2
/kg 2
危険物の類別
非危険物
適応
1~3層 250A
性状
水溶性
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18367798
BL200
1缶(200kg)
オープン
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18367773
BL 1
1缶(1L)
オープン
取扱い終了
18367782
BL18
1缶(18kg)
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください