曜日別特売

軽量チップソー無限大保護シート付き

軽量チップソー無限大保護シート付き - ハートフルジャパン軽量チップソー無限大保護シート付き - ハートフルジャパン軽量チップソー無限大保護シート付き - ハートフルジャパン軽量チップソー無限大保護シート付き - ハートフルジャパン
(2件のレビュー)

イヤな金属音を大幅低減!静音チップソー。

用途一般草刈り作業に。穴径(Φmm)25.4刃厚(mm)2内容量1枚
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
刃数(p)
外径(Φmm)
穴径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18451098230×36P3623025.4
オープン
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
18451107255×40P4025525.4
オープン
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18451107
2016-08-21
用途: 田の畔の草刈り
木津里づくり活動組織農・林・水産業

軽くて良く切れるので長時間使用して疲れにくい

対象商品 : 18451107
2016-08-01
用途: 除草作業
山伸

使用感が今までと違いタイトルにも有る様に軽量化されており使いやすかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする