曜日別特売

ベアリングヒーターシマサームIH025

ベアリングヒーターシマサームIH025 - エスティジェイ

特許技術の渦巻き電流方式の誘導電磁を採用する事により、下記の特長を実現しました。
・コントロールパネル
分かりやすいLEDデジタルディスプレイ採用
・加熱モード切替
温度モード・時間モードより選択可能
・出力切替モード搭載
ベアリングのクリアランスに応じて5段階の出力切替が可能
・自動脱磁機能
加熱プロセス終了時にベアリングの磁力を自動にて除去します。お客様の機会に悪影響を与えません。

消費電力1.5KVA電源100V 50/60HZサイズ(水平バー)不要本体質量(kg)3.5設定時間(範囲)0~10分寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)240×340×121設定温度範囲20~180度RoHS指令(10物質対応)対応ベアリング内径(Φmm)【加熱対象】(最小)20ベアリング質量(kg)【加熱対象】(最大)10ベアリング外径(Φmm)【加熱対象】(最大)160内容量1台
関連資料:(1.02MB)
注意
※製品本体に傷の付きやすい素材を使用している為、新品であってもボディ表面に細かな傷が付いている場合がございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18381195IH025
533,600
398,000
437,800(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
離島数量1につき¥3,000/税込¥3,300

商品説明動画

ポータブルベアリングヒーターIH025
この動画は、3が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする