ベアリングヒーターシマサームIH210

ベアリングヒーターシマサームIH210 - エスティジェイベアリングヒーターシマサームIH210 - エスティジェイベアリングヒーターシマサームIH210 - エスティジェイ

コントロールパネル
分かりやすいLEDデジタルディスプレイ採用
加熱モード切替
温度モード時間モードより選択可能
出力切替モード搭載
ベアリングのクリアランスに応じて5段階の出力切替が可能
自動脱磁機能
加熱プロセス終了時にベアリングの磁力を自動にて除去します。お客様の機会に悪影響を与えません。

消費電力8KVA電源200V 50/60HZサイズ(水平バー)70×70×420mm(ベアリング内径100mm用)、40×40×420mm(べリング内径60mm用)本体質量(kg)75設定時間(範囲)0~60分寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)350×600×240設定温度範囲0~250度RoHS指令(10物質対応)対応ベアリング内径(Φmm)【加熱対象】60~600ベアリング質量(kg)【加熱対象】(最大)300内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18381222IH210
2,270,000
2,198,000
2,417,800(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする