安全興業
マルチプラバケット 20型
作業椅子、工具入れ、収穫かご、農薬配合容器等さまざまな用途に使えます。
材質
本体:R-PP、取っ手:ロープ
質量(kg)
約1.4
内容量
1個
注意
※ロープは必ず結び直してからご使用ください。
※目盛は内容量の目安としてご使用ください。
※火のそばに置かないでください。
※再生材料を使用しておりますので色合いが異なることがあります。※個人宅配送不可。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18463122
-
20
ブラック
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください