曜日別特売

テークアップ形ユニット 鋳鉄製シリーズ(テーパ穴形)

テークアップ形ユニット 鋳鉄製シリーズ(テーパ穴形) - 旭精工テークアップ形ユニット 鋳鉄製シリーズ(テーパ穴形) - 旭精工
形状テークアップ形ユニットRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※アダプターは付属していません。
全29種類を絞り込む
寸法A(mm)
寸法H(mm)
寸法L(mm)
29種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法A1(mm)
寸法A2(mm)
寸法A4(mm)
寸法A5(mm)
寸法A6(mm)
寸法A7(mm)
寸法B1(mm)
寸法H(mm)
寸法H1(mm)
寸法H2(mm)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
寸法L5(mm)
寸法N(mm)
寸法N1(mm)
寸法N2(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17853842UKT20532122463701193589765197621051100191632
4,850
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
17853858UKT20637122865741010381028956113701057113221637
6,140
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
17853867UKT20737123070801111431028964129781364129221637
7,150
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
17853876UKT208491633829015144611410283144881683144291949
8,960
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
返品不可
17853885UKT209491635829014135011710283144871683145291949
10,300
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
17853894UKT210491637879815155511710283149901686151291949
11,700
5,398
5,938(税込)
翌々日出荷
返品不可
17853903UKT211642238881001415591461301021711061995174352564
15,680
7,098
7,808(税込)
取扱停止中
返品不可
17853912UKT21264224210211419206214613010219411919102194353264
18,740
8,298
9,128(税込)
翌々日出荷
返品不可
17853928UKT21370264410211817206516715111122413721121224413270
25,400
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
17853937UKT215702648-136-267316715111123214021121232413270
34,400
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
17853946UKT216702651-146-267818416511123514021121236413270
39,800
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
17853955UKT217733054-150-278219817312426016229157264483873
49,000
23,980
26,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
17853964UKT307451632-90-144311110075150941580150302045
13,630
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
返品不可
17853973UKT308501834-100-1746124112831621001789162322250
16,050
7,098
7,808(税込)
4日以内出荷
返品不可
17853982UKT309551838-106-1750138125901781101897178342455
21,110
9,598
10,558(税込)
4日以内出荷
返品不可
17853998UKT310612040-114-19551511409819111720106191372761
27,500
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
17854007UKT311662244-120-205916315010520712721115207392966
30,200
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
17854016UKT312712246-130-236217816011322013523123220413271
39,900
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
17854025UKT313802650-140-246519017011623814625134242433270
45,600
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
17854034UKT315902655-150-257321619213226216025150266463685
66,100
30,980
34,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
17854043UKT3161023060-154-237823020415028217428160285534298
83,000
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
17854052UKT3171023264-164-368224021415229818330170302534298
98,500
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
17854068UKT3181103266-168-2686255228160312192301753165746106
106,600
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
17854077UKT3191103572-180-3090270240165322197311803265746106
128,600
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
17854086UKT3201203575-190-3197290260175345210322003495948115
153,500
70,980
78,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
17854095UKT3221303880-210-36105320285185385235382153876552125
206,100
85,980
94,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
17854104UKT3241404590-220-35112355320210432267422304327060140
260,000
119,800
131,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
17854113UKT32615050100-230-36121385350220465285452404657565150
359,000
169,800
186,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
17854122UKT32815550100-240-37131415380230515315502555158070160
454,000
229,800
252,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする