曜日別特売

ロックリングファイル

ロックリングファイル - セキセイロックリングファイル - セキセイロックリングファイル - セキセイロックリングファイル - セキセイロックリングファイル - セキセイロックリングファイル - セキセイ
(1件のレビュー)

使いやすさを考えた機能を備え、
環境に配慮したロックリングファイル
書類の端が揃うDリング金具。
表紙が不意に開いてしまう心配がないストッパー付。
ファイルが引き出しやすい指穴。
大量の書類もしっかり押さえるオリジナル形状のロックプレート付。

種類2穴Dリングファイル内容量1冊
全6種類を絞り込む
サイズ
6種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
背幅(mm)
寸法(縦×横)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18454652F-232-10B6-Eブルー43138×222
640
499
549(税込)
当日出荷
18454668F-232-21B6-Eピンク43138×222
640
499
549(税込)
当日出荷
18454677F-232-62B6-Eグレー43138×222
640
499
549(税込)
当日出荷
18454686F-332-10A5-Sブルー43221×186
900
809
890(税込)
当日出荷
18454695F-432-10B5ブルー43221×186
820
649
714(税込)
当日出荷
75476626F-332-21A5-Sピンク(PK)--
900
619
681(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18454668
2019-04-24
用途: 伝票のファイル

B6Eサイズは色の種類が少なく、
ブルー系以外の色を探していたので、ピンクを購入しました。
使い勝手はふつうです。他のと似たり寄ったり。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする