曜日別特売

ムービーキャリーファイル

ムービーキャリーファイル - セキセイムービーキャリーファイル - セキセイムービーキャリーファイル - セキセイ
(1件のレビュー)

スリムだから、分類整理や持ち運びに便利!マチ幅15mmのスリムなキャリーファイル。デスクキャビネットに入るサイズです(幅315mm)。また、出し入れの時、ひっかかりにくいフルフラップ。A4サイズフォルダー(311×255mm)も収容出来るサイズです。

用途社内で活用中の書類などを簡単に分類収納でき、持ち運びに便利です。厚さ(mm)0.6材質ポリプロピレン寸法(縦×横×奥行)(mm)255×315×15内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18455422MV-515F-10ブルー
500
419
461(税込)
当日出荷
18455456MV-515F-50イエロー
500
419
461(税込)
当日出荷
18455465MV-515F-90クリア
500
399
439(税込)
当日出荷
18455438MV-515F-21ピンク
500
取扱い終了
代替品有
18455447MV-515F-30グリーン
500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
18455438MV-515F-2118455422MV-515F-10MV-515F-21 ムービーキャリーファイル セキセイ 18455422ムービーキャリーファイルセキセイ1個
419
税込461
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18455465
2020-08-28
用途: 書類の保管用
旭ハウジング株式会社不動産業

厚さも耐久性も良く、定期的に使用しているのでまたリピートします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする