曜日別特売

セパルアウトインホルダー

セパルアウトインホルダー - セキセイセパルアウトインホルダー - セキセイセパルアウトインホルダー - セキセイセパルアウトインホルダー - セキセイセパルアウトインホルダー - セキセイセパルアウトインホルダー - セキセイセパルアウトインホルダー - セキセイセパルアウトインホルダー - セキセイ
(2件のレビュー)

書類をはさみ込むだけ、簡単ファイリング。1つのポケットに数十枚の書類や小冊子もラクラク収納。上からでも横からでも収納で切る両面ポケット構造なので書類の出し入れが簡単。携帯にも便利です。丈夫なポリプロピレン製の表紙が、お客様にお渡しする大切な資料を守ります。

用途研究レポートや資料、企画書などの関連書類をまとめて一冊に収納できます。材質PPポケットあり内容量1冊
全20種類を絞り込む
20種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
サイズ
寸法(縦×横)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18455614PAL-204-10-ブルー312×235
300
239
263(税込)
翌々日出荷
18455623PAL-204-20-ピンク312×235
300
249
274(税込)
翌々日出荷
18455632PAL-204-30-グリーン312×235
300
249
274(税込)
翌々日出荷
18455657PAL-204-90A4(見開きA3)クリア312×235
300
239
263(税込)
当日出荷
18455666PAL-206-10-ブルー312×235
400
329
362(税込)
当日出荷
18455675PAL-206-20-ピンク312×235
400
339
373(税込)
当日出荷
18455684PAL-206-30-グリーン312×235
400
339
373(税込)
翌々日出荷
18455693PAL-206-70-グレー312×235
400
329
362(税込)
翌々日出荷
18455702PAL-206-90-クリア312×235
400
329
362(税込)
当日出荷
18455718PAL-210-10-ブルー312×237
570
429
472(税込)
当日出荷
18455754PAL-210-90-クリア312×237
570
429
472(税込)
当日出荷
18455763PAL-214-10-ブルー312×237
770
599
659(税込)
当日出荷
18455772PAL-214-20-ピンク312×237
770
599
659(税込)
当日出荷
18455788PAL-214-30-グリーン312×237
770
599
659(税込)
当日出荷
18455797PAL-214-70-グレー312×237
770
599
659(税込)
翌々日出荷
18455806PAL-214-90-クリア312×237
770
599
659(税込)
当日出荷
18455736PAL-210-30-グリーン312×237
570
取扱い終了
代替品有
18455745PAL-210-70-グレー312×237
570
取扱い終了
代替品有
18455648PAL-204-70-グレー312×235
300
取扱い終了
18455727PAL-210-20-ピンク312×237
570
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
18455736PAL-210-3018455718PAL-210-10PAL-210-30 セパルアウトインホルダー セキセイ 18455718セパルアウトインホルダーセキセイ1冊
429
税込472
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
18455745PAL-210-7018455754PAL-210-90PAL-210-70 セパルアウトインホルダー セキセイ 18455754セパルアウトインホルダーセキセイ1冊
429
税込472
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18455797
2022-10-17
用途: 書類の仕分け

ポケットタイプよりも資料の出し入れや順序の入れ替えが容易で、資料もファイルから抜け落ちず使い勝手が良い為、各種何年も愛用しています。

対象商品 : 18455702
2021-10-28
用途: 書類の仕分けに使用しています。
徳永司法書士事務所サービス業

顧客ごとにフォルダーを分けてるのですが、書類が取り出しやすく重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする