川崎合成樹脂
ベジタブルクラブ colorful's カッティングボードS
コンパクトで使いやすいに人気のSサイズまな板
用途
お料理に
仕様
食器洗い乾燥機対応
材質
ポリピロピレン
寸法(mm)
300×210×2
質量(g)
115
耐熱温度(℃)
110
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18450915
VC-C43
イエロー
¥500
¥
399
¥439
(税込)
翌々日出荷
返品不可
18450897
VC-C41
レッド
¥500
取扱い終了
18450906
VC-C42
ブルー
¥500
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください