曜日別特売

ベジタブルクラブ colorful's カッティングボードXS

ベジタブルクラブ colorful's カッティングボードXS - 川崎合成樹脂ベジタブルクラブ colorful's カッティングボードXS - 川崎合成樹脂
(1件のレビュー)

ちょっと切りに便利なXSサイズ

用途浅漬けに材質ポリピロピレン仕様食器洗い乾燥機対応寸法(mm)215×150×2質量(g)52耐熱温度(℃)110内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
耐熱温度(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18450924VC-C50215×150×2110ホワイト
350
329
362(税込)
4日以内出荷
返品不可
18450933VC-C51215×150×2110レッド
350
取扱い終了
18450942VC-C52215×150×2110ブルー
350
取扱い終了
18450958VC-C53215×150×2110イエロー
350
取扱い終了
返品不可
18450967VC-C54215×150×2110ピンク
350
取扱い終了
18450976VC-C55215×150×2110グリーン
350
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18450924
2018-02-16
用途: キッチンで
その他業種

ちょっとした物を切るのに普通のまな板を出すまでも無い時に凄く便利です!コンパクトで軽いし乾きも速いしデザインもシンプルで余計な物も付いてない。定規のようなものが印刷(?)されているので、子供達のおやつを半分にしたいときにも便利でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

まな板・解凍ボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする