曜日別特売

まな板ヘルパー

まな板ヘルパー - 川崎合成樹脂
(1件のレビュー)

細かく切った食材を集める

用途御料理に材質エラストマー樹脂寸法(mm)120×120×11質量(g)27耐熱温度(℃)70内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18461625CB-032
250
219
241(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18461625
2026-02-23
用途: 刻みネギ用に
その他業種

ネギをまな板の上で切った刻みネギを回収する時に使っています。
めちゃくちゃ便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

まな板・解凍ボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする