ニューベジタブルカッター

ニューベジタブルカッター - 川崎合成樹脂ニューベジタブルカッター - 川崎合成樹脂

ハンドルを回すとカッターの回転で野菜等のみじん切りが出来ます
フタの取っ手収納位置にはめこんでコンパクトに収納

用途野菜等のみじん切りに寸法(mm)(使用時)180×145×195、(収納時)Φ144×125材質(容器)AS樹脂、(フタ・裏ブタ・ハンドル)ABS樹脂、(ギア・シャフト)ポリアセタール、(刃物)ステンレス鋼質量(g)437内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18461966PR-071ピンク
2,000
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
18461957PR-070ホワイト
2,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スライサー・削り/おろし/ジューサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする