シリコンスプーン

シリコンスプーン - 川崎合成樹脂シリコンスプーン - 川崎合成樹脂シリコンスプーン - 川崎合成樹脂シリコンスプーン - 川崎合成樹脂シリコンスプーン - 川崎合成樹脂シリコンスプーン - 川崎合成樹脂

油汚れが落ちやすく口当たりの良い、シリコーンスプーン

用途熱に強く様々なシーンで活躍食器の種類洋食器材質(本体)シリコーン樹脂種別スプーン仕様食器洗い乾燥機対応耐熱温度(℃)170芯材66ナイロン内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
サイズ
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18462018SS-031175グリーンS12
700
629
692(税込)
当日出荷
18462027SS-032195オレンジM16
750
669
736(税込)
翌々日出荷
返品不可
18462036SS-033195グリーンM16
750
619
681(税込)
翌々日出荷
返品不可
18462045SS-034230オレンジL19
850
749
824(税込)
翌々日出荷
返品不可
18462002SS-030175オレンジS12
700
取扱い終了
18462054SS-035230グリーンL19
850
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする