川崎合成樹脂
シリコンスパチュラ Scop
混ぜる・炒める・すくい機能をもったスコップ型
用途
調理や料理のとりわけに
材質
(本体)シリコーン樹脂
芯材
66ナイロン
仕様
食器洗い乾燥機対応
寸法(mm)
240×55×20
質量(g)
100
耐熱温度(℃)
170
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐熱温度(℃)
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18462063
SS-043
170
240×55×20
¥
1,200
¥
919
¥
1,011
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください