シリコンハート スチームパン

シリコンハート スチームパン - 川崎合成樹脂

いろいろな料理に使える便利なスチームパン
ハートのカップで楽しくかわいくいクッキング
中身が見やすい透明蓋

用途電子レンジでの蒸し調理に材質(鍋・ハート型カップ)シリコーン樹脂、(フタ・目皿)ポリピロピレン容量(mL)(鍋)670、(ハート型カップ)80仕様食器洗い乾燥機対応寸法(mm)212×170×85質量(g)287耐熱温度(℃)鍋・ハート型カップ:220・蓋・目皿:140内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18462133SS-054ピンク
1,500
取扱い終了
18462142SS-055イエロー
1,500
取扱い終了
18462158SS-056ブラウン
1,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蒸し鍋・せいろ・スチーマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする