SS-054 シリコンハート スチームパン 川崎合成樹脂 18462133 SS-054 シリコンハート スチームパン 川崎合成樹脂 18462133 SS-054 シリコンハート スチームパン 川崎合成樹脂 18462133 SS-054 シリコンハート スチームパン 川崎合成樹脂 18462133 SS-054 シリコンハート スチームパン 川崎合成樹脂 18462133

シリコンハート スチームパン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18462133 品番SS-054
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,500
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

いろいろな料理に使える便利なスチームパン
ハートのカップで楽しくかわいくいクッキング
中身が見やすい透明蓋

材質(鍋・ハート型カップ)シリコーン樹脂、(フタ・目皿)ポリピロピレン 容量(mL)(鍋)670、(ハート型カップ)80 用途電子レンジでの蒸し調理に 仕様食器洗い乾燥機対応 寸法(mm)212×170×85 ピンク 質量(g)287 耐熱温度(℃)鍋・ハート型カップ:220・蓋・目皿:140

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蒸し鍋・せいろ・スチーマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする