川崎合成樹脂
ベジタブルクラブ キャベツスライサー(安全ホルダー付き)
キャベツ・大根を丸ごとスライス
特殊加工の薄刃でザクザク切れる
用途
野菜等の千切りに
セット内容
調理プレート・安全ホルダー
材質
(調理プレート・安全ホルダー)ABS樹脂、(刃物)ステンレス鋼
寸法(mm)
(調理プレート)120×405×24、(安全ホルダー)130×90×35
質量(g)
255
耐熱温度(℃)
80
内容量
1セット(2点)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18462307
VC-030
¥
1,000
¥
669
¥
736
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください